LEESON B14 karimás IEC DC metrikus motorok, teljesen zárt


A Leeson B14 karimás IEC egyenáramú metrikus motorok ideálisak olyan berendezések meghajtására, mint a felvonók, szállítószalagok, emelők és daruk. Ezek a motorok alkalmasak nagy indítási nyomaték biztosítására. Leeson cseppálló 50 hertzes motorok alacsony szellőzésű helyeken történő berendezések vezetésére is alkalmasak.

Szűrő
Kötelesség: S1 , Burkolat: IP54 , Forma tényező: 1.05 , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: B14 , Csomagolás: M1307020.02 , Forgatás: FELVÉTEL , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Feszültség: 180
StílusModellNyomatékerősítőkAssemblytípusKeretSzigetelési osztálykWRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
M1130141.00
54.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€587.14
B
M1130142.00
81.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€591.71
C
M1130143.00
112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€655.14
D
M1130139.00
135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.251800€687.83

Jellemzők

  • Beépített sorkapocskártyával rendelkeznek a biztonságos és hőálló csatlakozások érdekében.
  • Könnyen hozzáférhető kefével rendelkeznek a terepi szolgálat lehetővé tételéhez.
  • Hengerelt acélkeretekkel rendelkeznek a nagy szerkezeti szilárdság biztosítása érdekében.
  • Öntött alumínium végpajzsaik acél csapágybetétekkel rendelkeznek a tartósság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

A Leeson B14 karimás IEC egyenáramú metrikus motorok megfordítható forgást biztosítanak?

Igen, ezek a motorok támogatják a megfordítható forgást. A felhasználó fázisváltással válthatja a motor irányát.

Milyen gyakran kenjük a Leeson B14 karimás IEC egyenáramú metrikus motorokat?

Ezek a motorok tartós kenésű, tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek. Nem igényelnek kenést még hosszabb ideig tartó használat és használat után sem.

Hogyan szereljük fel a Leeson B14 karimás IEC egyenáramú metrikus motorokat?

Ezek az egyenáramú motorok kulcsos tengelyűek. A terhelés egy kulccsal csatlakozik a motorhoz. A kulcs illeszkedik a motor tengelyébe és a tehercsatlakozó nyílásába.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?