JUSTRITE 7125400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYW 13M471

JUSTRITE 7125400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AA4ZYW Típus: 7125400Kereszthivatkozás: 13M471

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás2.5 gal.
színekZöld
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság11.5 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
HasználtOlaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7311000060
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7125400 biztonsági kanna ideális gyúlékony folyadékok, például gépek és gépjárművek üzemanyagának hosszú távú tárolására. Ez a biztonsági kanna könnyű feltöltést és folyadék öntést tesz lehetővé.

Jellemzők:

  • Ez a biztonsági doboz egyetlen csírával rendelkezik a könnyű töltéshez és folyadék öntéséhez.
  • Lezárt fedéllel rendelkezik, amely automatikus túlnyomás-mentesítővel rendelkezik a 3 és 5 psi közötti nyomás légtelenítésére, hogy megvédje a robbanást vagy a hengertörést.
  • Kiváló minőségű bevonatos acélszerkezettel és porszórt felülettel rendelkezik a tartósság és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Rozsdamentes acél lánglevezetővel rendelkezik a hő elvezetésére, hogy megállítsa a visszavillanó gyújtást.
  • Nagy, lekerekített tállal rendelkezik, amely védelmet nyújt a fröccsenés és a kiömlés ellen.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • NFPA
  • TÜV
  • FM
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a Justrite Type I és Type II biztonsági kannák között?

V. Az I. típusú biztonsági kannák egy nyílással rendelkeznek a töltési és adagolási műveletekhez. A Justrite Type II biztonsági kannák két nyílással rendelkeznek, az egyik a töltéshez, a másik a folyadék adagolásához.

K. Ez a Justrite 7125400 biztonsági doboz robbanásbiztos?

V. Ez a biztosíték szivárgásmentes és automatikusan szellőző fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a robbanás esélyét.

K. A Justrite 7125400 safety hosszabb ideig tárolható üzemanyaggal megrakva?

V. Igen, ezek a dobozok teljesen biztonságosak gyúlékony folyadékok hosszabb ideig tartó tárolására.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 7110400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€123.25
JUSTRITE 7110410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€143.53
JUSTRITE 7120400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€130.64
JUSTRITE 7120410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€157.24
JUSTRITE 7125410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€149.58
JUSTRITE 7150400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€152.56
JUSTRITE 7150410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€160.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7125400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld
€143.12 /Mértékegység