Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 7110400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYF 13M457

JUSTRITE 7110400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AA4ZYF Típus: 7110400Kereszthivatkozás: 13M457
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
€123.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás1 gal.
színekZöld
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság11 "
AnyagAcél
Dia kívül.9.5 "
HasználtOlaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7311000060
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7110400 Type 1 biztonsági kanna ideális olajok tárolására.

Jellemzők:

  • Kiegyensúlyozott kialakítású acél fogantyúval rendelkezik, amely a doboz súlyát a nyitómechanizmushoz támasztja, így könnyű kiönteni és szállítani.
  • Lángfogóval van felszerelve, amely elvezeti a hőt, hogy könnyen leállítsa a visszavillanó gyújtást, és az acélszerkezettel a tartósság érdekében.
  • Egyetlen kiöntővel rendelkezik a könnyű töltéshez és kiöntéshez.
  • Zárt fedéllel rendelkezik, automatikus túlnyomás-csökkentő mechanizmussal, amely lehetővé teszi a 3 és 5 psig közötti légtelenítést, megakadályozva a robbanást vagy a repedést.
  • Az önzáródó, szivárgásmentes fedél védelmet nyújt a kiömlések ellen, és megerősített bordákkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a horpadásoknak és az összeomlásnak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az NFPA?

V. Az NFPA vagy a National Fire Protection Association egy amerikai egyesület, amely több mint 300 konszenzusos kódot és szabványt tesz közzé a tűz lehetőségének és hatásainak minimalizálására.

K. Hogyan lehet biztonságosan szállítani a benzint egy biztonsági kannában?

A.

  • Rögzítse a biztonsági dobozt, hogy megakadályozza a mozgást.
  • Ellenőrizze, hogy a jármű jól szellőzik-e.
  • A biztonsági dobozt soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni a járműben.
  • Feltöltéskor vagy adagoláskor vegye ki a biztonsági kannát a járműből.
  • Mielőtt visszahelyezné a biztonsági kannát a járműbe, tisztítsa meg a kiömlött üzemanyagot.

K. A termék korrózióálló?

V. Igen, ez a Justrite Type 1 biztonsági kanna 24-es horganyzott szerkezettel rendelkezik, porszórt bevonattal, hogy szilárdságot és oxidációs reakcióknak ellenálljon.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 7110410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€143.53
JUSTRITE 7120400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€130.64
JUSTRITE 7120410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€157.24
JUSTRITE 7125400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€143.12
JUSTRITE 7125410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€149.58
JUSTRITE 7150400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€152.56
JUSTRITE 7150410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€160.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7110400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld
€123.25 /Mértékegység