A Justrite 7150410 Type 1 biztonsági kanna alkalmas olaj töltésére, szállítására és öntésére vegyi, gyártási, olaj- és gázipari, autóipari, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ennek a zöld színű biztonsági kannának 5 gallon tárolókapacitása van.
Jellemzők:
- A Justrite 7150410 Type 1 biztonsági kanna egyetlen nyílással rendelkezik az öntéshez és a töltéshez egyaránt.
- Kiváló minőségű bevonatos acélszerkezettel rendelkezik, szivárgásmentes kialakítással és porszórt bevonattal a vegyszerállóság és a nagy merevség érdekében nagy igénybevétel esetén.
- Ez a biztonsági kanna lengő fogantyúval van felszerelve az egység könnyű szállításához, és önzáró fedéllel van felszerelve, amely megakadályozza a gőzök kijutását és a tárolt folyadékok kiömlését.
- Ez a túlnyomáscsökkentő sapka automatikusan kiengedi a gőzöket 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) között, hogy megakadályozza a szakadást/robbanást.
- Tartozik hozzá egy tölcsér, amellyel a biztonsági kanna kifolyó nyakához rögzíthető, és a tárolt tartalmat kis nyílásokba öntheti anélkül, hogy kifröccsenne vagy kiszóródna (a nagy, lekerekített tálnak köszönhetően).
- Ez a kétállású polipropilén tölcsér kiöntéskor fent marad, és a doboz megtöltése közben lehajlik.
- A körülötte lévő sárga sáv figyelmeztethet a potenciális veszélyekre, és nagy tartalomazonosító területet biztosít a kijelölt részleg vagy az egyes felhasználók jelzéséhez, elkerülve ezzel a nem megfelelő folyadékok felhasználását vagy keverését.
Kompatibilis tartozékok:
- Justrite 11202Y tölcsér: Ezek a Justrite tölcsérek ideálisak a Justrite 7150410 Type 1 biztonsági kannával kapható régi, elhasználódott vagy sérült tölcsérek cseréjére.
Szabványok és jóváhagyások:
- FM
- UL / ULC
- TÜV
- OSHA
- NFPA kód 30
- SZÉN
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú biztonsági kanna között?
A. Az 1-es típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok töltéséhez és adagolásához. A 2-es típusú biztonsági kannák két nyílással rendelkeznek, az egyik a feltöltéshez, a másik pedig egy rugalmas tömlővel és AccuFlow elosztóval, Safe-Squeeze kioldó fogantyúval a sima és szabályozott öntéshez.
K. Mire használható a színkódolás ezeken a biztonsági dobozokon?
V. Ezek a biztonsági dobozok színkóddal vannak ellátva, hogy megelőzzék a baleseteket és a keresztszennyeződést, és lehetővé tegyék a folyadékok azonosítását, rendszerezését és elkülönítését. A piros szín a benzinhez, a sárga a dízelhez, a kék a kerozinhoz és a zöld az olajokhoz.
K. Mi az előnye a szabadon lengő fogantyúnak a biztonsági dobozokban?
V. Ezek a kiegyensúlyozott kialakítású, szabadon lengő fogantyúk a konzervdoboz súlyát a nyitómechanizmuson tartják a könnyű szállítás és kiöntés érdekében.
K. Hogyan akadályozza meg ez a biztonság a tárolt tartalom begyulladását?
V. A Jobox 7150410 biztonsági kanna rozsdamentes acél lángfogója elvezeti a hőt és megakadályozza a külső gyulladást öntés vagy töltés közben.