JUSTRITE 7150400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZZE 13M479

JUSTRITE 7150400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AA4ZZE Típus: 7150400Kereszthivatkozás: 13M479

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€152.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekZöld
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság16.875 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
HasználtOlaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7311000060
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7150400 I típusú biztonsági kanna csökkenti a robbanás és tűz kockázatát gyúlékony folyadékok tárolása és öntése közben.

Jellemzők:

  • Ez a kanna kiváló minőségű bevonatos acélból készül, hogy biztosítsa a 100%-os szivárgásmentes működést.
  • Polipropilén tölcsért használ a kis nyílásokba való öntéshez.
  • Ez a doboz egyetlen kifolyóval van felszerelve a töltéshez és öntéshez.
  • Lezárt fedéllel rendelkezik, amely automatikus túlnyomás-mentesítő kupakkal rendelkezik, amely 3 és 5 psig között szellőzik, hogy megvédje a repedéstől vagy robbanástól.
  • Ez a biztonsági doboz porszórt bevonattal rendelkezik a vegyszerállóság és a szigorú használat érdekében.
  • Rozsdamentes acél lángfogóval rendelkezik, amely elvezeti a hőt, hogy megakadályozza a visszavillanást.
  • Ez a biztonsági doboz lengő, teljes ököllel ellátott, lekerekített fogantyúval rendelkezik a könnyebb hordozhatóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA
  • FM
  • UL
  • ULC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú vegyi anyagokat kell tárolni biztonsági dobozokban?

V. Ezek a kannák ideálisak éghető vagy gyúlékony folyadékok, például gázolaj, propán, benzin, metanol és anilin tárolására.

K. Mi a különbség az I. és II. típusú biztonsági dobozok között?

V. Az I. típusú biztonsági kannák csak egy nyílással rendelkeznek az öntéshez és a töltéshez, míg a II.

K. Mi az előnye a szabadon lengő fogantyúnak?

V. Ezek a fogantyúk kiegyensúlyozott kialakításúak, hogy a doboz súlyát a nyitómechanizmuson tartsák a könnyű szállítás és kiöntés érdekében.

K. Hogyan lehet kinyitni a tölcsérrel rendelkező gázpalackokat?

A.

  • A sárga tölcsér kisebb gondot jelenthet az utántöltés során, mivel a doboz kinyitásához és a gázfúvóka behelyezéséhez le kell venni.
  • Egy másik módszer a tölcsér módosítása úgy, hogy a tetejére fúrunk egy lyukat, és áthelyezzük a gázfúvókát.

K. Mit jelölnek a biztonsági dobozok különböző színei?

A.

  • Piros - Benzin
  • Kék - Kerozin
  • Sárga – Dízel
  • Zöld - Olajok

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 7110400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€123.25
JUSTRITE 7110410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€143.53
JUSTRITE 7120400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€130.64
JUSTRITE 7120410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€157.24
JUSTRITE 7125400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€143.12
JUSTRITE 7125410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11.5 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€149.58
JUSTRITE 7150410 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€160.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7150400 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, zöld
€152.56 /Mértékegység