MAG-MATE Gyújtógyertya csomagtartó fogó


A Mag-Mate gyújtógyertya-fogó a nehezen elérhető gyújtógyertyák javítására alkalmas anélkül, hogy az átviteli vezetékekben vagy vezetékekben kárt okozna. Gépkocsikban és kismotorokban használják a gyújtógyertyák beindítására, hogy megelőzzék az áramütést, az égési sérüléseket és a vezetékkárosodást.

Szűrő
StílusModellHosszDarabszámtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
PLS100S
-5Készlet€242.35
B
PLS110
9.5 "1Egyenes, szigetelt€52.74
C
PLS100
9.75 "145 fokos szög, szigetelt€45.72
D
PLS140
10.25 "190 fokos szög, szigetelt€70.08
E
PLS120
11 "1Egyenes, szigetelt€60.08
F
PLS130
11 "145 fokos szög, szigetelt€61.48

Jellemzők

  • A Mag-Mate gyújtógyertya fogók fogantyúi és pofái 90 durométeres nagy teherbírású műanyag bevonattal rendelkeznek a szoros fogás és a szakadásállóság érdekében.
  • A márkaé PLS140 A gyújtógyertya-fogó 90 fokos pofaszöggel rendelkezik, kisbuszokon vagy tűzfalakkal szemben használható.
  • PLS 110 és a PLS120 A gyújtógyertya-fogó egyenes forgópofaszöggel rendelkezik a széles gyertyák megtartásához.
  • PLS100S gyújtógyertya-csizmafogó készlet tartalmaz egy-egy ilyen fogót és PLS200N gyújtógyertya-fogó a motorhiba esetén hirtelen felmerülő igények gyors beindításához.

Szabványok és jóváhagyások

  • RoHS
  • REACH

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell használni a Mag-Mate gyújtógyertya-fogót?

  • Először nyissa ki a fogó pofáját. A fogantyúk szétválasztásával kitágíthatja a pofákat.
  • Helyezze a gyújtógyertyát a pofák közé.
  • Nyomja össze a fogantyúkat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?