CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó, 6 hüvelykes üllő | AC7ZWN 39D664

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó, 6 hüvelykes üllő

Raktáron
Tétel: AC7ZWN Modell: CP7782-6Kereszthivatkozás: 39D664

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,473.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
Üllő6 "kiterjesztett
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés40.7
Adóáltalános
Szabad sebesség5160 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaD-fogantyú
Ház anyagaAlumínium ötvözet
Max. forgatónyomaték2140 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz20.375 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaKettős
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusD-fogantyú
Nyomatéktartomány440 és 1850 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy meglazítsák a jármű anyáinak anyáit; nagy nyomatékú alkalmazásokhoz is használható
    • 6 hüvelykes meghosszabbított üllővel, 1 hüvelykes egyenes ütvecsavarkulccsal, ergonomikus oldalfogantyúval és teljes ugratógombbal van felszerelve, amely biztosítja a precíz működést kompakt helyeken
    • Erős motorral rendelkezik, megerősített tengelykapcsoló-mechanizmussal, amely hátramenetben maximálisan 1920 ft-lb nyomatékot képes előállítani
    • A szabályozó 3 helyzetű teljesítménybeállítással előre és hátra egyaránt irányítást biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőFogantyú típusaMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7782 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 5160 Rpm | AC7ZWM 39D663 CP7782Standard D markolat1920 ft.-lb.14.75 "€1,422.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó, 6 hüvelykes üllő
€1,473.88 /Mértékegység