JUSTRITE 12910 Carboy, Hdpe, 20L, 83 mm Kupak | CD8DNU

JUSTRITE 12910 Carboy, Hdpe, 20L, 83 mm sapk

Raktáron
Tétel: CD8DNU Típus: 12910

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€269.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
Sapka mérete83mm
Kapacitás5.3 gal.
Magasság24.2 "
Hossz13.6 "
AnyagHDPE
Szélesség8.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak. A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban. Anyag-, térfogat- és metrikus érettségi jelek a carboys-ra nyomtatva. USP Class VI, FDA minőségű anyagokból készült A rendkívül tartós, VI osztályú, FDA minőségű, nagy sűrűségű polietilén gyantából készült karbócok kiváló vegyszerállóságot biztosítanak, és ideálisak különféle oldószerekhez, pufferekhez, reagensekhez, porokhoz és szilárd anyagokhoz. Az ergonomikus kialakítás nagy fogantyúkkal és öntött markolattal ellátott alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű emelést és kiöntést. 83 mm-es és 120 mm-es méretben kapható, a mellékelt polipropilén kupak platinára kötött szilikon tömítéssel szoros, kiömlésmentes tömítést biztosít. A nagyobb, 120 mm-es nyakméret lehetővé teszi, hogy benyúljon a tartályba a gyors és egyszerű tisztítás érdekében. A carboys kompatibilis a cserélhető kupakkal és adapterekkel. Válasszon az adapterek széles skálájából öntött vagy gyorscsatlakozós tömlőszár konfigurációkkal a felső csatlakozási rugalmasság érdekében.

Jellemzők:

  • Kiváló kémiai kompatibilitás oldószerek, pufferek, reagensek és porok tárolására és adagolására
  • A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak
  • A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban
  • Anyag-, térfogat- és metrikus érettségi jelek a carboys-ra nyomtatva
  • USP Class VI, FDA minőségű anyagokból készült

Termékváltozatok

TermékekModellSapka méreteKapacitásMéretÁr
JUSTRITE 12836 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12840 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 port | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 port | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 7 port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12910 Carboy, Hdpe, 20L, 83 mm sapk
€269.04 /Mértékegység