Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN5 Hőmérséklet-szonda merülő típusa K -122 - 1472f | AD8FAC

APPROVED VENDOR 4JPN5 Merülő hőmérséklet szonda K típusú -122-1472f

Raktáron
Tétel: AD8FAC Modell: 4JPN5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€52.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Szonda csatlakozóMini
Szonda Dia.1 / 8 "
Szonda hossza7 19 / 64 "
Szonda anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-58 foktól 1112 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásFolyadék vagy levegő
Huzalhossz39.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemFelhasználásHuzalhosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RMF1 merülő hőmérséklet szonda típus K -40 - 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 Stainless Steel-40 foktól 1500 fokigK hőelemFolyadék vagy levegő3 '4 "€227.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RMF3 lándzsás hegyű merülő hőmérséklet szonda, J típus | AE6FQX 5RMF3-304 Stainless Steel-40 foktól 500 fokigJ hőelemLancstipp, folyadék vagy levegő-€37.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RMF5 lándzsás hegyű, K típusú merülő hőmérsékletszonda | AE6FQZ 5RMF57.593304 Stainless Steel-40 foktól 500 fokigK hőelemLancstipp, folyadék vagy levegő3 '3 "€37.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN5 Merülő hőmérséklet szonda K típusú -122-1472f
€52.18 /Mértékegység