Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12840 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 port | CD8DKV

JUSTRITE 12840 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5 l, 70 kupak, 6 port

Raktáron
Tétel: CD8DKV Típus: 12840
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
€497.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

Ezek az UN/DOT oldószeres hulladékrendszerek egy vagy több HPLC gép számára biztosítják a folyékony hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását. A szén-elszívó szűrő felfogja az oldószerekből kibocsátott, potenciálisan káros gőzöket, így megvédi a munkákat a veszélyes gőzök belélegzésétől. Az UN/DOT tanúsítvánnyal rendelkező kazettát és a 70 mm-es zárt kupakot (UN Rating 3H1/Y1.8/100) a laboratóriumi hulladék egyszeri használatára és könnyű megsemmisítésére tervezték. Az acetál homopolimer adapterrel ellátott HDPE kupak a csőcsatlakozások széles skáláját kínálja tömlőfejes csatlakozókkal és anélkül, valamint vegyszerálló EPDM tömítést és további dugókat tartalmaz a nem használt nyílások tömítésére. Az ergonómikusan kialakított HDPE tartály nagy felső fogantyúval rendelkezik a teljes kézfogás érdekében, és kiváló kémiai kompatibilitást biztosít az agresszív oldószerekkel szemben. A 90 fokos szűrőadapter alacsony profilt biztosít a szénszűrő számára, hogy optimális rendszertárolást érjen el a padon vagy az alatt. Minden rendszer tartalmaz egy HDPE UN/DOT tartályt, két 70 mm-es kupakot (az egyik portos adapterrel a hulladékgyűjtéshez, egy pedig zárt a biztonságos szállítás érdekében), különböző csatlakozókat a hulladékcsövekhez, egy szén-elszívó szűrőt, egy nyílást a szén-elszívó szűrőhöz, egy egyenes és egy 90 fokos szűrőadapter, csőszerelvények, EPDM tömítés és dugók a nem használt portokhoz. Az opcionális szűrőcsere-jelző segítségével könnyen látható, ha a szűrő telített és cserét igényel. Megjegyzés: A magasság tartalmazza a vízszintes helyzetben lévő szűrőt.

Jellemzők:

  • A szénszűrő megakadályozza, hogy az illékony szerves vegyületek gőzei a levegőbe kerüljenek
  • UN/DOT tanúsítvánnyal rendelkező tartály és zárt kupak II-es csomagolási csoporthoz és veszélyes vegyi anyagokhoz
  • A csőszerelvények rögzítik a hulladékcsöveket a tartályokhoz, zárt rendszert hozva létre, megakadályozva a szivárgásokat vagy kiömléseket
  • A kétrészes kupak kialakítása szükségtelenné teszi a csöveket az adapterről leválasztani a zárt kupak felszereléséhez
  • Az ergonómikus, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) UN/DOT tartályok kiváló kémiai kompatibilitást biztosítanak

Termékváltozatok

TermékekModellSapka méreteKapacitásMéretÁr
JUSTRITE 12836 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/16 hüvelykes méret | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 x 1/8 hüvelykes méret | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12841 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 6 port | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5L, 70 kupak, 7 port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97
JUSTRITE 12843 Carboy szűrővel, HDPE, 20L, 70 kupak, 7 port | CD8DKY 1284370mm5.3 gal.-€584.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12840 Carboy szűrővel, HDPE, 13.5 l, 70 kupak, 6 port
€497.53 /Mértékegység