Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 10218 dugattyús adagolódoboz, 1/2 gallon, acél, sárga | AA4ZUF JUT10218YL

JUSTRITE 10218 Dugattyús adagolódoboz, 1/2 gallon, acél, sárga

Raktáron
Tétel: AA4ZUF Típus: 10218Keresztszám: JUT10218YL
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
€146.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyú
Kapacitás2 qt
színekSárga
Rámenős ember5"
Dasher összeszerelési anyagSárgaréz
befejezPorbevonatú
Magasság7.375 "
AnyagAcél
Dia kívül.7.25 "
Dugattyú anyagaRéz, Ryton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A gyúlékony folyadékokat és oldószereket biztonságosan, hulladék és expozíció nélkül adagolja. Vegyszerálló Rytonból készült? és sárgaréz, a szivattyú alját úgy tervezték, hogy kevesebb folyadék maradjon az alján, mielőtt újra kell tölteni. A szivattyúegység lenyomásával a felső serpenyő megtelik folyadékkal. A felesleges folyadék biztonságosan visszafolyik a tartályba. A perforált felső serpenyő lángelvezetőként szolgál. A felső perem öntött élvédővel rendelkezik a sima, problémamentes nedvesítés érdekében.

Jellemzők:

  • Nedvesítse meg a tisztítókendőket gyorsan és egyszerűen
  • A kialakítás kevesebb folyadékot hagy az alján, mielőtt újra kell tölteni
  • A perforált felső serpenyő lángelvezetőként szolgál
  • A felső felni öntött élvédővel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 10018 Dugattyús adagolódoboz, 1 Pint, Acél, Sárga | AA4ZUB JUT10018YL 100181 pt5.25 "4.875 "€144.60
JUSTRITE 10118 Dugattyús adagolódoboz, 1 literes, acél, sárga | AA4ZUD JUT10118YL 101181 qt5.625 "7.25 "€160.89
JUSTRITE 10318 dugattyús adagolódoboz, 1 gallon, acél, sárga | AA4ZUH JUT10318YL 103181 gal.10.5 "7.25 "€172.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 10218 Dugattyús adagolódoboz, 1/2 gallon, acél, sárga
€146.75 /Mértékegység