Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 10318 dugattyús adagolódoboz, 1 gallon, acél, sárga | AA4ZUH JUT10318YL

JUSTRITE 10318 Dugattyús adagolódoboz, 1 gallon, acél, sárga

Raktáron
Tétel: AA4ZUH Típus: 10318Keresztszám: JUT10318YL
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
€172.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyú
Kapacitás1 gal.
színekSárga
Rámenős ember5"
Dasher összeszerelési anyagSárgaréz
befejezPorbevonatú
Magasság10.5 "
AnyagAcél
Dia kívül.7.25 "
Dugattyú anyagaRéz, Ryton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A gyúlékony folyadékokat és oldószereket biztonságosan, hulladék és expozíció nélkül adagolja. Vegyszerálló Rytonból készült? és sárgaréz, a szivattyú alját úgy tervezték, hogy kevesebb folyadék maradjon az alján, mielőtt újra kell tölteni. A szivattyúegység lenyomásával a felső serpenyő megtelik folyadékkal. A felesleges folyadék biztonságosan visszafolyik a tartályba. A perforált felső serpenyő lángelvezetőként szolgál. A felső perem öntött élvédővel rendelkezik a sima, problémamentes nedvesítés érdekében.

Jellemzők:

  • Nedvesítse meg a tisztítókendőket gyorsan és egyszerűen
  • A kialakítás kevesebb folyadékot hagy az alján, mielőtt újra kell tölteni
  • A perforált felső serpenyő lángelvezetőként szolgál
  • A felső felni öntött élvédővel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 10018 Dugattyús adagolódoboz, 1 Pint, Acél, Sárga | AA4ZUB JUT10018YL 100181 pt5.25 "4.875 "€144.60
JUSTRITE 10118 Dugattyús adagolódoboz, 1 literes, acél, sárga | AA4ZUD JUT10118YL 101181 qt5.625 "7.25 "€160.89
JUSTRITE 10218 dugattyús adagolódoboz, 1/2 gallon, acél, sárga | AA4ZUF JUT10218YL 102182 qt7.375 "7.25 "€146.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 10318 Dugattyús adagolódoboz, 1 gallon, acél, sárga
€172.12 /Mértékegység