VESTIL BOL-SS sorozatú rozsdamentes acél oszlopok


Szűrő
Szerelés: Összeállított , Alap hossza: 8" , Alaplap vastagság: 5 / 8 " , Alap szélesség: 8" , Elemek mellékelve: Nem , Szín: Ezüst , Fokozat: Grade 304 , Magába foglalja: (4) Rögzítési furatok 7/8" x 3/8" , Beltér kültér: Beltéri, kültéri , Belső átmérő: 4 1 / 4 " , Integrált láncrések: Nem , Anyaga: Rozsdamentes acél , Rögzítési méret: 7/8 "X 3/8" , Rögzítési típus: Lag Down , Külső átmérő: 4 1 / 2 " , Kivehető: Igen
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
BOL-SS-36-4.5
36 "€951.81
B
BOL-SS-42-4.5
42 "€590.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?