A Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: Standard
, Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 5.70 , ütések percenként: 1250 , CFM @ Teljes terhelés: 40.5 , Kötelesség: általános , Szabad sebesség: 8000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Összetett , Max. Nyomaték: 800 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 7 19 / 64 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1 / 2 " , Stílus: Pisztoly markolat , Szerszám súlya: 4.4 font , Nyomaték tartomány: 50 és 600 ft.-lb.