DAYTON DC tápegységek fém tokkal


Szűrő
Tok anyaga: Fém tok , Hz: 47 a 63 , Bemeneti feszültség: 90-264 VAC , IP besorolás: 20 , Beépítési: DIN sín , NEMA minősítés: 1 , Kimeneti feszültség: 24 VDC
StílusModellMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságTeljesítmény értékeléseStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
33NT11
4.02 "4.88 "-20 foktól 60 fokig80WLineáris1.26 "€225.66
B
33NT10
4.13 "4.88 "-10 foktól 70 fokig60WKapcsolási1.97 "€355.85
C
33NT12
4.45 "4.88 "-20 foktól 60 fokig120WLineáris1.57 "€532.58
D
33NT13
4.45 "4.88 "-20 foktól 60 fokig240WLineáris2.36 "€702.89
E
33NT14
5.12 "4.96 "-10 foktól 70 fokig480WLineáris6.14 "€907.53

DC tápegységek fém tokkal

A Dayton egyenáramú tápegységei folyamatos egyenáramot biztosítanak olyan gépeknek és berendezéseknek, ahol nem áll rendelkezésre váltóáram. Keskeny szélességre tervezték őket, így helyet takarítanak meg a DIN-sínen, és univerzális bemenettel rendelkeznek feszültségrések nélkül a teljes termékalkalmazhatóság érdekében. Válasszon ezen egyenáramú tápegységek sorából, amelyek lineáris és kapcsolási stílusú változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?