Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 3748 I gerendaszint 48 hüvelyk | AC3TNL 2W396

JOHNSON 3748 I sugárszint 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3TNL Típus: 3748Kereszthivatkozás: 2W396
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
€65.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI-Sugár szint
színekFekete
Keret anyagAlumínium
Hossz48 "
Mágneses típusEgyik sem
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma1
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
Üveganyag2
Üveg típusaGlo-View (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 360 fok, cserélhető akril fiolák

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságszínekHosszÁr
JOHNSON 1300-2400 I gerendaszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúságú 3 injekciós üveg ezüst | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Ezüst24 "€30.14
JOHNSON H1348 I Sugárzási szint Alumínium 48 hüvelyk hosszúságú 3 üveg, ezüst | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Ezüst48 "€41.84
JOHNSON 3724 I sugárszint 24 hüvelyk | AF2PWY 6X992 3724-Fekete24 "€42.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 3748 I sugárszint 48 hüvelyk
€65.40 /Mértékegység