Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS T25A-16C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 6A | AG9MMT 20XJ82

JOHNSON CONTROLS T25A-16C V vonalú mechanikus termosztát 24–277 VAC 6A

Raktáron
Tétel: AG9MMT Típus: T25A-16CKereszthivatkozás: 20XJ82
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
€626.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekBézs
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V8A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V7.2A
Vezérlési tartomány40 fok és 90 fok F között
Mélység1-15 / 16 "
Differenciális1 fok és 1.3 fok F között
Ház típusaAcél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC3A
Magasság5 7 / 32 "
Induktív erősítők @ 120 V6A
Induktív erősítők @ 240 V3A
Zárt rotorerősítők @ 120 V36A
Zárt rotorerősítők @ 240 V18A
Szerelési helyFal
Szerelési típusFüggőleges
Kapcsolók száma2
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességNem
Ellenálló erősítők @ 208VAC9.2A
Érzékelő típusHőmérséklet
Váltás műveletNormálisan nyitva
KapcsolótípusSPDT
Feszültség24-277 VAC
Szélesség2 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országMX

Termék részletek:

    • Termosztát programozható: Nem
    • Termosztát fűtés / hűtés: fűtés / hűtés
    • Távérzékelő izzó mellékelve: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletFeszültségSzélességMélységÁr
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CSík felületSzürke35 fok és 45 fok F közötthajszálérKézi visszaállítás24-277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€594.34
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CSík felületSzürke40 fok és 90 fok F közöttIzzóNyitás / bezárás bukáskor120-277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€262.64
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CSík felületSzürke40 fok és 90 fok F közöttIzzóNyitás / bezárás bukáskor120-277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€364.67
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Szürke200 fok és 550 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€557.66
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Szürke100 fok és 240 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€419.30
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Vonal Volt Mechanikus termosztát 24-600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Szürke-15 foktól 50 fokig FIzzóNyissa meg az Alacsony gombot24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€253.45
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Szürke30 fok és 110 fok F közöttTekercsNyitás / bezárás emelkedéskor24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€282.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS T25A-16C V vonalú mechanikus termosztát 24–277 VAC 6A
€626.57 /Mértékegység