Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C V vonalú mechanikus termosztát 120–277 VAC 6A

Raktáron
Tétel: AG9MLD Típus: A19AAF-21CKereszthivatkozás: 20XJ28

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€262.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza72 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V10A
Vezérlési tartomány40 fok és 90 fok F között
Mélység1-15 / 16 "
Differenciális1.5 fok F
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC3A
Magasság4 13 / 32 "
Induktív erősítők @ 120 V6A
Induktív erősítők @ 240 V3A
Zárt rotorerősítők @ 120 V36A
Zárt rotorerősítők @ 240 V18A
Szerelési típusSík felület
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességIgen
Ellenálló erősítők @ 208VAC10A
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése5-3 / 4 "
Érzékelő típusIzzó
Váltás műveletNyitás / bezárás bukáskor
KapcsolótípusSPDT
Feszültség120-277 VAC
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

    • Termosztát programozható: Nem
    • Termosztát fűtés / hűtés: fűtés / hűtés
    • Távérzékelő izzó mellékelve: Igen
    • Induktív erősítők @ 208V: 3.4A

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletFeszültségSzélességMélységÁr
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CSík felületSzürke35 fok és 45 fok F közötthajszálérKézi visszaállítás24-277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€636.42
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CSík felületSzürke40 fok és 90 fok F közöttIzzóNyitás / bezárás bukáskor120-277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€364.67
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Szürke200 fok és 550 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€557.66
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Szürke100 fok és 240 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€419.30
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Vonal Volt Mechanikus termosztát 24-600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Szürke-15 foktól 50 fokig FIzzóNyissa meg az Alacsony gombot24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€253.45
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Szürke30 fok és 110 fok F közöttTekercsNyitás / bezárás emelkedéskor24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€287.15
JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termosztát; 24 - 277 Vac, 6a, szürke | AG9MLR 20XJ40 A19BAF-1CSík felületSzürke30 fok és 110 fok F közöttTekercsNyitás / bezárás emelkedéskor24-277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€324.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C V vonalú mechanikus termosztát 120–277 VAC 6A
€262.64 /Mértékegység