Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9220-BDA-3 működtető be/ki 177 Nyomaték | AD4HLC 41P597

JOHNSON CONTROLS M9220-BDA-3 működtető be / ki 177 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HLC Modell: M9220-BDA-3Kereszthivatkozás: 41P597

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€591.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság131 F
Mélység3-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság10.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás24.6 VA
Teljesítmény értékelése25 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)24 a 57
Nyomaték177 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség230 AC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€294.56
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€342.72
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€352.19
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€366.15
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€345.61
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€377.74
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 rugó-visszatérítéses működtető, be/ki, nyomaték 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€513.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BDA-3 működtető be / ki 177 nyomaték
€591.86 /Mértékegység