ALLEGRO SAFETY Légi tömlők, nagynyomású


Szűrő
Csatlakozók: Hansen gyorscsatlakozás , Durométer értékelése: 80 part A , Illesztési méret: 1 / 4 " , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Belső átmérő: 3 / 8 " , Max. Nyomás: 185 psi , Külső átmérő: 19 / 32 " , Temp. Hatótávolság: -20 fok. 150 fokig. F
StílusModellszínekHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
9101-25B
-25 ft.Megerősített fonott poliészter€224.39
B
9101-50
Fekete50 ft.Polivinil-klorid€346.27
ajánlatkérés
B
9101-25
Fekete25 ft.Polivinil-klorid€265.65
ajánlatkérés
C
9101-50CB
Fekete50 ft.polivinil-€560.87
B
9101-100
Fekete100 ft.Polivinil-klorid€583.97
ajánlatkérés
C
9101-25CB
Kék25 ft.polivinil-€357.82
C
9101-100CB
Kék100 ft.polivinil-€961.65

Légi tömlők, nagynyomású

Az Allegro légvezeték-tömlők pneumatikus rendszerek sűrített levegő ellátására készültek, és kompatibilisek a márka által szállított levegős légzőkészülékekkel. Masszív polivinil-klorid konstrukciójuk, és fonott poliészter fonallal megerősítve ellenáll a kopásnak és jó mechanikai szilárdságot biztosít. Ezek a NIOSH által jóváhagyott tömlők -20 Fahrenheit és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működnek, és sárgaréz Hansen gyorscsatlakozókkal készülnek a könnyű felszerelés érdekében. Válasszon ezeknek a tömlőknek a széles választékából, amelyek fekete színben kaphatók, maximum 185 psi nyomással.
Raptor Supplies az Allegro-t is kínálja Légitömlők, alacsony nyomású OBAC vagy Hansen gyorscsatlakozókkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?