RULAND MANUFACTURING CLX sorozatú kuplungok


Szűrő
Max. FORDULAT: 4000 , Max. Nyomaték: 1450 In.Lbs. , Típus: Egy darabból álló bilincs típus
StílusModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
CLX-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1215 Ólommentes acél3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,008.51
B
CLX-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,680.72
A
CLX-19-19-F
1.187 "2.242 "1215 Ólommentes acél2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€183.75
B
CLX-19-19-SS
1.187 "2.242 "303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€501.42
B
CLX-23-23-SS
1.437 "2.84 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€615.32
A
CLX-23-23-F
1.437 "2.84 "1215 Ólommentes acél2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€232.10
C
CLX-10-10-A
5 / 8 "1.514 "2024 alumínium1 5 / 16 "2"# 10-32 "€114.92
C
CLX-5-5-A
5 / 16 "0.815 "2024 alumínium5 / 8 "1"# 4-40 "€74.44
B
CLX-5-5-SS
5 / 16 "0.815 "303 Stainless Steel5 / 8 "1"# 4-40 "€121.95

CLX sorozatú kuplungok

A Ruland Manufacturing merev tengelykapcsolói alkalmasak forgómozgások tengelyről tengelyre történő átvitelére precíziós szervo rendszerekben. Kovácsolt csavarokkal rendelkeznek, amelyek nagy tartóerőt biztosítanak, és precíziósan csiszolt furatokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy a tengelykapcsolók a beszereléskor egy vonalban helyezkedjenek el, hogy megakadályozzák a rendszer eltolódását és a nem kívánt rezgéseket. Alumínium / 303 SS / 1215 ólommentes acélszerkezettel és Nypatch rezgéscsillapított hardverrel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az egyenletes csavarozást, miközben megakadályozzák az epedést. Válasszon a tengelykapcsolók széles választékából, amelyek 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 és 1-15/16 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?