JOHNSON CONTROLS Működtető, be / ki


Szűrő
Elektromos kapcsolatok: Kábel , Rögzítési típus: Közvetlen rögzítés
StílusModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
M9203-BGA-2
-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€294.57
B
M9220-BAA-3
-131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€513.17
B
M9220-BDA-3
-131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.230 AC4"10.5 "€591.86
B
M9220-BGA-3
-131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.24 AC / DC4"10.5 "€556.59
A
M9203-BUA-2Z
-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€366.14
A
M9203-BUA-2
-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€352.20
C
M9104-IUA-2S
--40 foktól 140 fokig F2.25 "60 sec.35 in.-lb.100-240 VAC2 13 / 16 "5.156 "€250.37
D
M9104-AGP-2S
-32 fok és 125 fok F között2.25 "60 sec.35 in.-lb.20-30 VAC2 13 / 16 "5.156 "€370.84
A
M9203-BUB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€345.61
A
M9203-BUB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€377.74
A
M9203-BGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€342.72
B
M9220-BAC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€642.89
B
M9220-BDC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.230 AC4"10.5 "€544.77
B
M9220-BGC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.24 AC / DC4"10.5 "€619.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?