Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 rugó-visszatérítéses működtető, be/ki, nyomaték 177 lb-in | AD4HLA 41P595

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 rugós visszatérő működtető, be / ki, nyomaték 177 font

Raktáron
Tétel: AD4HLA Típus: M9220-BAA-3Kereszthivatkozás: 41P595
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
€549.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság131 F
Mélység3-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság10.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás24.6 VA
Teljesítmény értékelése25 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS4120A1001
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)24 a 57
Nyomaték177 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség120 AC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.636
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Johnson Controls M9220-BAA-3 egy közvetlen szerelésű, rugó-visszatérítésű elektromos működtető, amelyet arra terveztek, hogy megbízható vezérlést biztosítson a légtechnikai rendszerek csappantyúinak és szelepeinek.
    • Ez az M9220 működtető szerkezet megfordítható rögzítéssel rendelkezik, és -40 és 131 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni.
    • NEMA 2 besorolású alumínium házzal, mikroprocesszor által vezérelt kefe nélküli egyenáramú motorral, beépített halogénmentes kábelekkel, vezetőkkel, önközpontosító szorítótengellyel és eltávolítható csatlakozóval rendelkezik.
    • Ennek a Johnson Controls M9220 működtetőnek a működéséhez 120 V váltakozó áramra van szükség 60 Hz-en, és 177 lb-in futási és rugó-visszatérési nyomatékot kínál.
    • Nem igényel csillapítórudazatot, és könnyen felszerelhető a lengéscsillapítókra a szelepmozgatóhoz mellékelt szabványos tengelybilincs segítségével.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€315.42
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€379.79
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€386.93
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€392.06
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€383.01
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€413.28
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 működtető be/ki 177 Nyomaték | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€712.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 rugós visszatérő működtető, be / ki, nyomaték 177 font
€549.51 /Mértékegység