Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI101623S-PK10 elágazó póló 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 darabos csomag | AB4BKG 1WTA6

JOHN GUEST PI101623S-PK10 Branch Tee 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AB4BKG Modell: PI101623S-PK10Kereszthivatkozás: 1WTA6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€249.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható ág póló
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM100421S-PK10 elágazó póló 5/32 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 csomag | AB4BJZ 1WRZ8 PM100421S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x Cső x MNPT1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€141.73
JOHN GUEST PI100621S-PK10 elágazó póló 3/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 darabos csomag | AB4BKA 1WRZ9 PI100621S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x Cső x MNPT1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 16 "10€144.50
JOHN GUEST PI100821S-PK10 elágazó póló 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 darabos csomag | AB4BKB 1WTA1 PI100821S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€156.49
JOHN GUEST PI100822S-PK10 elágazó póló 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 darabos csomag | AB4BKC 1WTA2 PI100822S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€156.72
JOHN GUEST PM100822S-PK10 elágazó póló 5/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 darabos csomag | AB4BKD 1WTA3 PM100822S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x Cső x MNPT1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€162.66
JOHN GUEST PI101222S-PK10 elágazó póló 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 darabos csomag | AB4BKE 1WTA4 PI101222S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€186.29
JOHN GUEST PI100223S-PK10 elágazó póló 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 darabos csomag | AB4BKF 1WTA5 PI100223S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€194.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI101623S-PK10 Branch Tee 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag
€249.28 /csomag