JOHN GUEST

A John Guest az ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező vezető gyártója a tartós tolószerelvények, valamint a cső- és műanyag vízvezeték-rendszerek terén. A cég kiváló minőségű termékei ideálisak sűrített levegős rendszerekben, víztisztító rendszerekben és italautomatákban történő alkalmazásra. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

HVAC és hűtés

Szaniterek Szűrő

Elzáró szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csaptelep és tápleállító adapterek

    A fordított ozmózisban, szűrőrendszerekben és jégkészítőkben általánosan használt csap- és ütközőadapterek. Gyors leválasztást kínál szerszámok nélkül

  • A vízellátás leáll

    Megbízható több- és negyedfordulatú betáplálási ütközők, amelyek kényelmes vízellátást biztosítanak a WC-hez vagy egy olyan készülékhez, mint például a mosogatógép. Kapható push-fit és MNPT kimenetekkel és akár 3/8 hüvelykes bemeneti méretekkel

CsőszerelvényekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Nyomja meg a csőszerelvények csatlakoztatását

    Gyorscsatlakozó adapterek, csatlakozók, csőtartók, csatlakozóadapterek, elválasztók, könyökök és pólók a levegő- vagy vízvezetékek szerszám használata nélkül történő csatlakoztatásához

Ellenőrző szelepek és visszafolyásgátlókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ellenőrző és lábszelepek

    Megakadályozza a folyadékok rossz irányú áramlását, és alkalmas ivóvízhez, pneumatikus, fordított ozmózisos és száloptikai alkalmazásokhoz. 1 / 4 - 5 / 16 hüvelykes mérettartományban kapható

JOHN VENDÉGről

A John Guest Fittings katalógusa vízellátási ütközőket, nyomógombos csőszerelvényeket, visszacsapó- és lábszelepeket, csatlakozókat és elzárószelep-adaptereket tartalmaz. Push-fit ellenőrizd a szelepeket A John Guest által gyártott termékek széles körben használják a folyadék egyirányú áramlásának megkönnyítésére és a folyadék visszaáramlásának megakadályozására. Ezek a Super Speedfit Acetal egyszeres visszacsapó szelepek polietilén, nejlon, poliuretán, sárgaréz, réz és lágyacél csövekhez használhatók. Kibírják a 150 psi maximális víznyomást, és könnyen működnek akár 167 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is. A cég is kínál rögzített könyökök alkalmas ivófolyadékokhoz és tiszta vízhez. Ezek a 90 fokos csatlakozók ideálisak szűk helyeken való használatra, és acetál kopolimer konstrukciójuk a maximális tartósság és korrózióállóság érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A John Guest MPN-ek keresztezik az egyenértékű Alpha Fittings, Dayton és Dixon csőszerelvények és szelepek modellszámainak egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő John Guest termékekkel.

Szállítás

Ezek a John Guest termékek kis és nagy méretben kaphatók. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

ProLock szerelvények

Ezek a szerelvények alkalmasak vízlágyító/kondicionáló rendszerekbe történő beépítésre. Rozsdamentes acél fogazatú befogópatronnal rendelkeznek, amely teljesen behelyezve fogást biztosít, és O betűvel rendelkeznek...Olvass tovább 

Speedfit szerelvények

Ezek a szerelvények biztonságos és szivárgásmentes kapcsolatot hoznak létre a csövek között. és egyedülálló reteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a csövek közötti szoros csatlakozást. Kiváló minőségű műanyag szerkezettel rendelkeznek...Olvass tovább 

SharkBite PEX csövek

Ezek a csövek ideálisak ipari és kereskedelmi telepítésekhez átalakítási vagy javítási alkalmazásokhoz. Polietilénből készülnek, hogy kiváló rugalmasságot, klór- és UV-állóságot, valamint th...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a PEX-csövek térhálósítása?

A PEX cső keresztkötési folyamaton megy keresztül, amely javítja az anyag tulajdonságait, így ellenáll a hőnek, nyomásnak és kémiai lebomlásnak.

Hogyan lehet ProLock szerelvényt a csőhöz csatlakoztatni/leválasztani?

  • Vágja le a csövet egy rézcsővágó segítségével. Távolítson el minden sorját és éles peremet.
  • Helyezze be teljesen a csövet a szerelvénybe.
  • Forgassa el a zárósapkát az óramutató járásával megegyező irányba (90 fokkal) a helyzet rögzítéséhez. A helyes pozíciót a hallható kattanás és a visszajelző jelölések határozzák meg.
  • A leválasztáshoz nyomásmentesítse a rendszert, és forgassa el a zárósapkát negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba. Most nyomja a befogópatront a szerelvényhez, és távolítsa el a csövet.

Mi a haszna a vízellátás leállásainak?

A vízellátó leállítók, más néven elzárószelepek a víz áramlásának szabályozására szolgáló eszközök. Tartalmaznak egy fogantyút, amely a víz áramlásának szabályozására vagy egy adott zóna betáplálásának leválasztására szolgál. Ezek az ütközők általában acetálból, sárgarézből vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Exkluzív márka termékek