Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI091623S-PK10 Forgó könyök 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJN 1WRY7

JOHN GUEST PI091623S-PK10 forgatható könyök, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BJN Modell: PI091623S-PK10Kereszthivatkozás: 1WRY7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€220.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM090421S-PK10 Forgó könyök 5/32 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJD 1WRX7 PM090421S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€100.20
JOHN GUEST PM090422S-PK10 Forgó könyök 5/32 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJE 1WRX8 PM090422S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€108.46
JOHN GUEST PI090621S-PK10 Forgó könyök 3/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJF 1WRX9 PI090621S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 16 "10€109.43
JOHN GUEST PI090821S-PK10 Forgó könyök 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJG 1WRY1 PI090821S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€130.87
JOHN GUEST PI090822S-PK10 Forgó könyök 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJH 1WRY2 PI090822S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€115.76
JOHN GUEST PM090822S-PK10 Forgó könyök 5/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJJ 1WRY3 PM090822S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€135.54
JOHN GUEST PI091221S-PK10 Forgó könyök 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BJK 1WRY4 PI091221S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€167.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI091623S-PK10 forgatható könyök, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag
€220.52 /csomag