SHURTAPE Légcsatorna szalagok


Szűrő
Tapadás acélhoz: 54 oz.in. , Kötelezettségi besorolás: Normál vám , Formátum: Egyoldalú , Fokozat: Ipari , Alak: Folyamatos tekercs , Szalag szélessége: 1 7 / 8 " , Szélesség: 48mm
StílusModellTeljesítményhőmérsékletTapadási szilárdságRagasztóanyagSzakítószilárdságVastagságtípusszínekÁtmérőPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€27.06
B
P-672
--------16€2,750.31
C
PC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€29.35
D
PC 009 BRG - 72mm x 55m
--------1€35.45
E
SF 682
--------1€60.75
F
PC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€34.26
G
PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€30.02
H
PC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€24.00
I
SF 682
--------1€46.14
J
PC 009 RED-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€30.89
K
PC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€41.85
L
PC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€40.34
M
PC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€19.01
N
PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€36.72
B
P-672
--------24€3,533.28
O
PC 622
50 fok és 200 fok F között60 oz.Gumi36 font / hüvelyk12.5 millil.Duct TapeOliva6.542 "1€1,019.86
P
PC 667
50 fok és 200 fok F között50 oz.Természetes gumi / szintetikus gumi keverék22 font / hüvelyk9 millil.-Piros46 "1€27.86
O
PC 622
200 ° F60 oz.Gumi45 font/in.12.5 1000Légcsatorna és javítószalagFekete6.542 "1€1,016.29

Légcsatorna szalagok

A Shurtape stukkó szigetelőszalagok ideálisak ablak- és ajtókeretek védelmére, valamint kötegelésre, rögzítésre és toldásra. Ezek a szigetelőszalagok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például a kiváló tartóerő, a rugalmasság, az UV-állóság, a tiszta eltávolítás és a könnyű letéphetőség. Ezüst, piros, kék, bordó és zöld színváltozatban kaphatók.
Raptor Supplies Shurtapét is kínálja kétoldalas szalagok, vinilszövetes hátlappal, esztétikai vonzerőt és szakítószilárdságot igénylő alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?