QUANTUM STORAGE SYSTEMS Nyitott polcrendszerek fiókokkal


Szűrő
Doboz színe: Szürke , Polconkénti kapacitás: 400 font , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonat , Terhelhetőség: 5200 font , Anyaga: Acél , Teljes magasság: 75 " , Teljes szélesség: 36 " , Polc szélessége: 36 " , Rekeszek teljes száma: 0 , Szélesség: 36 "
StílusModellMélységMagasságPolcok számaTeljes mélységPolcmélységMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1839-602
--7--18 "x 36" x 39 "€858.00
ajánlatkérés
B
1275-801
--13--12 "x 36" x 75 "€942.92
ajánlatkérés
C
1839-604
--7--18 "x 36" x 39 "€969.78
ajánlatkérés
D
1275-701
--13--12 "x 36" x 75 "€990.02
ajánlatkérés
E
1275-601
--13--12 "x 36" x 75 "€1,104.48
ajánlatkérés
F
1275-501
--13--12 "x 36" x 75 "€1,345.27
ajánlatkérés
G
1839-624
--7--18 "x 36" x 39 "€946.04
ajánlatkérés
H
1875-602
--13--18 "x 36" x 75 "€1,550.54
ajánlatkérés
I
2439-603
--7--24 "x 36" x 39 "€1,091.64
ajánlatkérés
J
1239-401
--7--12 "x 36" x 39 "€831.39
ajánlatkérés
K
1275-401
--13--12 "x 36" x 75 "€1,484.57
ajánlatkérés
L
1239-601
--7--12 "x 36" x 39 "€645.48
ajánlatkérés
M
2475-603
--13--24 "x 36" x 75 "€1,849.87
ajánlatkérés
N
1875-624
--13--18 "x 36" x 75 "€1,678.88
ajánlatkérés
O
1875-606
--13--18 "x 36" x 75 "€1,303.72
ajánlatkérés
P
1875-604
--13--18 "x 36" x 75 "€1,782.37
ajánlatkérés
Q
1275-000
12 "75 "1312 "12 "-€773.42
R
1239-000
12 "39 "----€447.78
ajánlatkérés
Q
1875-000
18 "75 "1318 "18 "-€1,074.73
S
1839-000
18 "39 "----€545.34
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?