JOBOX 7960242 Underbed Box, 60 x 24 x 24 Inch Size, Black, Steel | CM9GKX

JOBOX 7960242 Ágy alatti doboz, 60 x 24 x 24 hüvelyk, fekete, acél

Tétel: CM9GKX Típus: 7960242
€1,789.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlváz teherautó doboz
színekFekete
befejezPorbevonat
Fogantyú stílusForgó T-fogantyú
Magasság24 "
Hossz60 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Szélesség24 "

Termék részletek:

Crescent JOBOX 7960242 rain gutter style underbed box provides weather-tight security and superior protection to tools and accessories.

Jellemzők:

  • It comes with quick-release coated aircraft cables to allow the door to drop down for easy access to inner contents.
  • This unit comes integrated with 3 x 7/8 inches industrial steel hinges with 1/2 inch diameter stainless steel pins to provide superior strength and security.
  • It features one-piece lock housing that protects the locking components and has locking rods to prevent jamming and damage.
  • This unit features bulb-shaped automotive weather stripping and a rain gutter for superior weather-tight protection.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Can we use this box in outdoor environments?

A. Yes, JOBOX 7960242 underbed box features steel construction that offers rigidity and comes coated with black powder finish for superior corrosion resistance.

Q. What is the advantage of push-button locks in this unit?

A. These mechanical locks offer the convenience of key-less access control and provide theft protection.

Q. What is the purpose of a stainless steel T-handle in this unit?

A. JOBOX stainless steel rotating T-handle draws the door tight against the seal and protects the box.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekÁr
JOBOX 790980 ágy alatti doboz, 24 x 18 x 18 hüvelyk, fehér, acél | CM9GJV 79098024 "18 "18 "Acélfehér€503.06
ajánlatkérés
JOBOX 790982 Ágy alatti doboz, 24 x 18 x 18 hüvelyk, fekete, acél | CM9GJW 79098224 "18 "18 "AcélFekete€503.06
ajánlatkérés
JOBOX 791980 ágy alatti doboz, 30 x 18 x 18 hüvelyk, fehér, acél | CM9GJX 79198030 "18 "18 "Acélfehér€540.16
ajánlatkérés
JOBOX 791982 Ágy alatti doboz, 30 x 18 x 18 hüvelyk, fekete, acél | CM9GJY 79198230 "18 "18 "AcélFekete€540.16
ajánlatkérés
JOBOX 7924160 ágy alatti doboz, 24 x 16 x 14 hüvelyk, fehér, acél | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "Acélfehér€795.31
ajánlatkérés
JOBOX 7924162 Ágy alatti doboz, 24 x 16 x 14 hüvelyk, fekete, acél | CM9GKA 792416224 "16 "14 "AcélFekete€795.31
ajánlatkérés
JOBOX 7924240 ágy alatti doboz, 24 x 24 x 24 hüvelyk, fehér, acél | CM9GKB 792424024 "24 "24 "Acélfehér€744.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 7960242 Ágy alatti doboz, 60 x 24 x 24 hüvelyk, fekete, acél
€1,789.35 /Mértékegység