JOBOX 791980 ágy alatti doboz, 30 x 18 x 18 hüvelyk, fehér, acél | CM9GJX

JOBOX 791980 ágy alatti doboz, 30 x 18 x 18 hüvelyk, fehér, acél

Tétel: CM9GJX Típus: 791980
€653.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlváz teherautó doboz
színekfehér
befejezPorbevonat
Fogantyú stílusForgó T-fogantyú
Magasság18 "
Hossz30 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Szélesség18 "

Termék részletek:

Crescent JOBOX 791980 underbed box protects heavy tools and equipment in harsh conditions. This steel storage unit is available in white powder coating for excellent corrosion & rust resistance.

Jellemzők:

  • It features a rotating t-handle with a reinforced cam lock for pulling the door tight against the seal and providing maximum safety against theft.
  • It features a drop-down door and rugged steel hinges for easy loading / unloading and has high-strength door cables to support the door securely.
  • It comes equipped with one-piece lock housing to offer protection to locking components and extra strength to the door.
  • This unit features bulb-shaped automotive weather stripping and rain gutter for superior weather-tight protection.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the advantage of using a steel box over an aluminium box?

A. Steel boxes provide better rigidity and scratch resistance compared to aluminium boxes. Steel is strong and less likely to deform, warp or bend as the temperature rises.

K. Ez az egység korrózióálló?

A. This unit features white powder-coated finish for excellent durability and corrosion & rust resistance.

Q. What is the purpose of quick-release keyway connectors?

A. JOBOX 791980 underbed box features quick-release keyway connectors for allowing the door to drop when the cables are released from position.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekÁr
JOBOX 790980 ágy alatti doboz, 24 x 18 x 18 hüvelyk, fehér, acél | CM9GJV 79098024 "18 "18 "Acélfehér€503.06
ajánlatkérés
JOBOX 790982 Ágy alatti doboz, 24 x 18 x 18 hüvelyk, fekete, acél | CM9GJW 79098224 "18 "18 "AcélFekete€503.06
ajánlatkérés
JOBOX 791982 Ágy alatti doboz, 30 x 18 x 18 hüvelyk, fekete, acél | CM9GJY 79198230 "18 "18 "AcélFekete€540.16
ajánlatkérés
JOBOX 7924160 ágy alatti doboz, 24 x 16 x 14 hüvelyk, fehér, acél | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "Acélfehér€795.31
ajánlatkérés
JOBOX 7924162 Ágy alatti doboz, 24 x 16 x 14 hüvelyk, fekete, acél | CM9GKA 792416224 "16 "14 "AcélFekete€795.31
ajánlatkérés
JOBOX 7924240 ágy alatti doboz, 24 x 24 x 24 hüvelyk, fehér, acél | CM9GKB 792424024 "24 "24 "Acélfehér€744.79
ajánlatkérés
JOBOX 7924242 Ágy alatti doboz, 24 x 24 x 24 hüvelyk, fekete, acél | CM9GKC 792424224 "24 "24 "AcélFekete€871.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 791980 ágy alatti doboz, 30 x 18 x 18 hüvelyk, fehér, acél
€653.59 /Mértékegység