JOBOX 675990 Gördülő munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél | AF4FBC 8UMP7

JOBOX 675990 Guruló munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AF4FBC Típus: 675990Kereszthivatkozás: 8UMP7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,902.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Kerékméret4"
Görgős típusFix, Zárható
színekFényes
Fiók kapacitása75 font
befejezPorbevonat
Nyomtáv12 ga. Felső, alsó és test, 16 ga. Ajtók
Fogantyú típusaNagy teherbírású nyomás
Magasság38.5 "
Hossz43.375 "
ZárórendszerLakatos ház és kézi retesz kioldó
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma2
Polcok száma2
CsomagolásHullám és raklap
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás21.7 köb. ft.
Szélesség26.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.01
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 675990 mobil munkaasztal ideális szerszámok, felszerelések és védőruházat tárolására autóipari és elektromos karbantartási és építőipari alkalmazásokban. Ennek a tárolódoboznak a teteje munkadarabok megmunkálására használható javítási és gyártási feladatokhoz.

Jellemzők:

  • 2 rögzített kerék és 2 forgó görgő kombinációjával rendelkezik a munkahelyi hordozhatóság érdekében, és beépített tárolófiókokkal rendelkezik az apró alkatrészek és tartozékok elkülönített tárolására.
  • Ajtajai függőleges tárolóhelyekkel rendelkeznek a kenőanyag- és festékdobozok, palackok és fáklyák tárolására.
  • Golyóscsapágyas csúsztatásokkal rendelkezik a fiókokon a zökkenőmentes működés érdekében, és hegesztett és karózott zsanérokkal rendelkezik a betörés elleni védelem érdekében.
  • Teljesen állítható belső terekkel rendelkezik a rugalmas tárolás érdekében.
  • Fiókjai 18-as acélszerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nagy terhelés alatti elhajlást / deformációt.
  • Hegesztett sarokbetétekkel rendelkezik a terhelés hatékony átviteléhez a munkapad tetejéről és közepéről az alapra.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX állítható polcok: Ezek az állítható polcok ebbe a munkaasztalba szerelhetők apró alkatrészek és tartozékok tárolására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a JOBOX 675990 munkapad manőverezhető szűk sarkokban?

V. Ez a munkaasztal 2 forgó görgővel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a mozgathatóságot szűk sarkokban.

K. Ez a JOBOX 675990 munkapad vízálló?

V. Ez a munkaasztal porszórt bevonatú, hogy maximális védelmet nyújtson a zord ipari körülmények és a nedves környezet ellen.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagZárórendszerÁr
JOBOX 676990 Gördülő munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "barnaAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€3,524.03
JOBOX 678990 Guruló munkapad, 6 fiókos, 49.375 x 26.875 x 40.625 hüvelyk, barna, acél | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "barnaAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€4,867.59
JOBOX 677990 Gördülő munkapad, 6 hüvelykes görgő, 49.375 x 26.875 x 40.62 hüvelyk méret, barna, acél | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "FényesAcélLakatház€3,168.18
JOBOX 675996 Gördülő munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "barnaAcél-€2,758.66
ajánlatkérés
JOBOX 676996 Guruló munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "barnaAcél-€3,152.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 675990 Guruló munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél
€2,902.52 /Mértékegység