A JOBOX 677990 munkahelyi láda tágas fiókokkal és polcokkal rendelkezik a maximális tárolás érdekében, valamint 6 hüvelykes görgőkkel a könnyű mobilitás érdekében. Állítható belső terük négy egyedi konfigurációt tesz lehetővé, hogy megfeleljenek az adott alkalmazási igényeknek, maximális tárolási rugalmasságot biztosítva.
Jellemzők:
- Golyóscsapágyas csúszókaros kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a fiókok zökkenőmentes nyitását és zárását.
- (2) fix és (2) reteszelő forgó görgővel rendelkezik a sima hordozhatóság és a szabályozott mozgás érdekében.
- Rögzített és hegesztett csuklópánttal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a fedél kiszoruljon betöréskor.
- Hegesztett sarokbetétekkel rendelkezik, amelyek átadják a feszültséget a csatlakoztatott elemek (oszlopok, gerendák vagy rácsos húrok) között, és megerősítik a kötést.
- Nagy teherbírású, 18-as acélfiókokkal rendelkezik a maximális szilárdság és 75 fontig terjedő teherbírás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a hordozható munkaasztal?
A. A JOBOX hordozható egységek tartós és sokoldalú munkafelületként szolgálnak egy másodlagos helyen, helyet biztosítva a szerszámok és kellékek összeszereléséhez. Ezek az egységek biztonságosan tárolják a tárgyakat, és több helyet biztosítanak a padlón.
K. Ez a JOBOX 677990 láda tartós?
V. Igen, a JOBOX 677990 gördülő munkapad nagy teherbírású 18-as acélból készül, amely maximális tartósságot és szilárdságot kínál. Ez az egység porszórt bevonattal is rendelkezik a kopás- és rozsdaállóság érdekében.
K. Könnyen használható ez a JOBOX gördülő munkapad?
A. A Jobox 677990 gördülő munkapad kiváló erősségű görgőkkel, polcokkal és fiókokkal rendelkezik, hogy megfeleljen a nehéz munkakörnyezetek igényeinek. Ezek a hordozható egységek megkönnyítik a tárolást és a különféle szerszámokhoz és berendezésekhez való hozzáférést, valamint megkönnyítik a szállítást egyik helyről a másikra, elegendő padlófelületet biztosítva.