JOBOX 676996 Guruló munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GFQ

JOBOX 676996 Guruló munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél

Tétel: CM9GFQ Típus: 676996
€3,814.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Kerékméret6"
színekbarna
Fiók kapacitása75 font
befejezPorbevonat
Magasság40.5 "
Hossz43.375 "
AnyagAcél
CsomagolásHullám és raklap
Szélesség26.88 "

Termék részletek:

Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench is used for storing and securing tools at outdoor and indoor worksites. It allows essential equipment or tools to stay on job sites for quick and easy access when required.

Jellemzők:

  • Jobox 676996 heavy-duty rolling work bench comes with 4 drawers, 1 shelf and 4 casters.
  • It has completely adjustable interiors for superior storage flexibility.
  • It features heavy-duty 18-gauge steel drawers and welded corner gussets for enhanced service life.
  • This rolling work bench also has rugged 18-gauge steel drawers with ball-bearing glides for easy mobility.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Is this Jobox 676996 rolling work bench corrosion-resistant?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

Q. What is the maximum load that the drawer of this work bench can carry?

A. The drawer of this workbench offers a maximum load capacity of 75 lb.

Q. What is the benefit of a welded corner gusset?

A. Welded corner gusset is used to transfer stresses between the connected members and strengthen the joint between them.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagZárórendszerÁr
JOBOX 676990 Gördülő munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "barnaAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€3,524.03
JOBOX 678990 Guruló munkapad, 6 fiókos, 49.375 x 26.875 x 40.625 hüvelyk, barna, acél | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "barnaAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€4,867.59
JOBOX 677990 Gördülő munkapad, 6 hüvelykes görgő, 49.375 x 26.875 x 40.62 hüvelyk méret, barna, acél | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "FényesAcélLakatház€3,168.18
JOBOX 675990 Gördülő munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "FényesAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€2,902.52
JOBOX 675996 Gördülő munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "barnaAcél-€2,758.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 676996 Guruló munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél
€3,814.43 /Mértékegység