A Crescent JOBOX mobil szekrényes munkapad stabil munkafelületet biztosít további tárhellyel a szerszámok, kellékek és felszerelések rendezett tárolására. Az egység nagy teherbírású golyóscsapágyakkal, állítható ajtópolcokkal, tolófogantyúkkal (mindkét oldalon) és négy erős görgővel rendelkezik a könnyebb mozgathatóság érdekében.
Jellemzők:
- Egyetlen polccal és 6 fiókos tárolóhellyel rendelkezik a szerszámok és kellékek rendszerezéséhez a gyors hozzáférés érdekében.
- Golyóscsapágyas csúszótalpokkal rendelkezik, amelyek karos kioldó mechanizmussal rendelkeznek a fiókok gyors kinyitásához vagy zárásához, minimális gonddal, így csendes működést tesz lehetővé.
- Karós és hegesztett zsanérokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a fedél erőteljes betörését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja az állítható belső fióknak?
V. A teljesen állítható belső fiókok a guruló munkapadot négy egyedi konfigurációba rendezhetik, hogy megfeleljenek a tárolási igényeknek és maximális rugalmasságot biztosítsanak a tárolás során.
K. Hány hüvelykes görgők állnak rendelkezésre a JOBOX 678990-ben?
A. A JOBOX 678990 gördülő munkaasztal 6 hüvelykes görgőkkel rendelkezik (2 merev és 2 forgatható) a tökéletes hordozhatóság érdekében.
K. Mire használhatók a hegesztett sarokbetétek?
A. A hegesztett sarokbetétek segítenek a feszültség átvitelében az összekapcsolt elemek (oszlopok, gerendák vagy rácsos húrok) között, és erősítik a kötést.