JOBOX 676990 Gördülő munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél | AF2WBM 6YG42

JOBOX 676990 Guruló munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AF2WBM Típus: 676990Kereszthivatkozás: 6YG42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,524.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Kerékméret4"
Görgős típusFix, forgó
színekbarna
Fiók kapacitása75 font
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga. Felső, alsó és test, 16 ga. Ajtók
Fogantyú típusaNagy teherbírású nyomás
Magasság38.5 "
Hossz43.375 "
ZárórendszerLakatos ház és kézi retesz kioldó
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma4
Polcok száma1
CsomagolásHullám és raklap
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás21.7 köb. ft.
Szélesség26.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.54
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A Jobox 676990 mobil munkapad stabil munkafelületet biztosít megnövelt tárhellyel az alkatrészek, szerszámok és munkadarabok rendezett tárolására.

Jellemzők:

  • 18-as acélszerkezettel rendelkezik, hegesztett és hegesztett zsanérokkal a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Ez a munkaasztal teljesen állítható belső terekkel rendelkezik az optimális tárolási rugalmasság érdekében.
  • Hegesztett sarokbetétekkel van felszerelve, amelyek elősegítik a kötések szilárdságát.
  • Ez a munkaasztal 2 rögzített és 2 reteszelhető forgó görgővel rendelkezik a sima és szabályozott mobilitás érdekében.
  • A fiókok akár 75 font súlyú terhek tárolására is alkalmasak.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkezik a fiókok sima csúsztatásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Jobox 676990 mobil munkapad korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

K. Miből áll ez a Jobox munkapad?

V. A munkaasztal egy polcot, négy 5-1/2 hüvelykes D-fiókot, egy nagy teherbírású tolófogantyút és két tárolórekeszt tartalmaz mindkét oldalfalon.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagZárórendszerÁr
JOBOX 678990 Guruló munkapad, 6 fiókos, 49.375 x 26.875 x 40.625 hüvelyk, barna, acél | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "barnaAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€4,867.59
JOBOX 677990 Gördülő munkapad, 6 hüvelykes görgő, 49.375 x 26.875 x 40.62 hüvelyk méret, barna, acél | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "FényesAcélLakatház€3,168.18
JOBOX 675990 Gördülő munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "FényesAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€2,902.52
JOBOX 675996 Gördülő munkapad, 2 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "barnaAcél-€2,758.66
ajánlatkérés
JOBOX 676996 Guruló munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 40.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "barnaAcél-€3,152.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 676990 Guruló munkapad, 4 fiók, 43.375 x 26.875 x 38.5 hüvelyk, barna, acél
€3,524.03 /Mértékegység