Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOBOX 608990 cserepolc, 21.875 x 16.875 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AF4BXX 8PG25

JOBOX 608990 cserepolc, 21.875 x 16.875 hüvelyk, méretű, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AF4BXX Típus: 608990Kereszthivatkozás: 8PG25
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
€263.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható polc
színekfehér
befejezPorbevonat
Hossz21.875 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
típusGördülő munka pad modell
Szélesség16.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.13
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)50.29
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 608990 állítható polc 18-as acélszerkezettel rendelkezik, méretei 15-5/16 hüvelyk (Sz) x 22-13/16 hüvelyk (L). Gördülő munkapadokra való felszerelésre tervezték.

Jellemzők:

  • Az elülső oldal élszalagos kialakítással rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ez a lágyan záródó polc golyóscsapágyas csúszómechanizmussal rendelkezik a zökkenőmentes működés és a nagy teherbírás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

JOBOX 677 és 678 gördülő munkapadok: Ezek a padok hegesztett sarokbetétekkel rendelkeznek, amelyek szilárdságot és támogatást nyújtanak az egyes kötéseknek. 2 fix és 2 reteszelő forgó görgőjük van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ezeknek a gördülő munkapadoknak a fiókkapacitása?

A. A JOBOX gördülő munkapadok fiókjai 75 font teherbírásúak.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 608990 cserepolc, 21.875 x 16.875 hüvelyk, méretű, fehér, acél
€263.93 /Mértékegység