MAIN FILTER INC. SP1B sorozatú Spin On Filter


Szűrő
Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 40 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 16 UNF , Menet mérete: 1.5 "
StílusModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058069
-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5€42.27
ajánlatkérés
B
MF0058071
-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--€60.66
ajánlatkérés
C
MF0058076
-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--€96.10
ajánlatkérés
D
MF0411215
-5.06 "-10.94 "35.06 "--€60.66
ajánlatkérés
E
MF0411197
-5.06 "261 PSI10.9435.06 "--€42.27
ajánlatkérés
F
MF0058073
-5.06 "26110.94 "35.06 "-145€100.30
ajánlatkérés
G
MF0058070
-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--€42.27
ajánlatkérés
H
MF0058075
-5.06 "26110.94 "105.06 "-145€97.07
ajánlatkérés
I
MF0058074
-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--€100.30
ajánlatkérés
J
MF0411281
528 négyzetméter Hüvelyk5"261 PSI10.63 "605"--€123.38
ajánlatkérés
K
MF0058081
528 négyzetméter Hüvelyk5"26110.63 "1255"-145€113.03
ajánlatkérés
L
MF0058077
898 négyzetméter Hüvelyk5.06 "26110.94 "35.06 "66.45145€103.42
ajánlatkérés
M
MF0058078
898 négyzetméter Hüvelyk5.06 "261 PSI10.9455.06 "84.13-€103.42
ajánlatkérés
N
MF0058079
898 négyzetméter Hüvelyk5.06 "26110.94 "105.06 "87.91145€99.70
ajánlatkérés
O
MF0058080
898 négyzetméter Hüvelyk5.06 "261 PSI10.94255.06 "80.63-€99.70
ajánlatkérés
P
MF0411217
898 négyzetméter Hüvelyk5.06 "261 PSI10.9415.06 "66.45-€100.30
ajánlatkérés
Q
MF0058072
951 négyzetméter Hüvelyk5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5€60.66
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?