JOBOX 662980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJZ 1FEG5

JOBOX 662980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UJZ Típus: 662980Kereszthivatkozás: 1FEG5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,825.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolóegység
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekfehér
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Magasság9"
Hossz48 "
Terhelés (font)650 font
ZárórendszerFogás és kioldó fogantyú kezelőszervei
AnyagAcél
Osztók száma13
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.24
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)123.95
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 662980 StorAll teherautó / kisteherautó tárolófiók biztonságos, sokoldalú és tartós tárolási lehetőséget kínál kisteherautók, pótkocsik és munkateherautók számára.

Jellemzők:

  • A JOBOX 662980 StorAll kamion/teherautó tárolófiók testre szabható, és 14 méter vastag acélból készült a tartós teljesítmény érdekében.
  • Ennek az egységnek a szekrény teteje és alja megerősített, 12-es acélcsatornákkal, amelyek biztosítják a hosszú élettartamot.
  • Süllyesztett előlapjai megvédik a fogantyút a sérülésektől.
  • Az egység mozgatható és állítható, 16-os horganyzott szemetes elválasztókkal és elöl-hátul elválasztókkal rendelkezik a szerszámok és kellékek szervezett tárolására.
  • Ez a termék acél dugattyúval van felszerelve, amely beépített fiókütközőkkel rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Tartalmaz továbbá csúszásgátló csíkokat, beépített esőcsatorna csatornát és izzó alakú autós időjárási szigetelést a felhasználói kényelem érdekében.
  • A Grip-and-Release rendszer lehetővé teszi a terjedelmes fiók biztonságos zárását és kinyitását lejtős felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a JOBOX 662980 StorAll fióknak a maximális terhelhetősége?

V. Ennek a JOBOX 662980 fióknak a teherbírása 650 font.

K. Miért van csúszásgátló szalag ehhez a fiókhoz?

V. A csúszásgátló szalag megakadályozza a fiókot az esetleges leesésektől vagy balesetektől.

K. Mi a jelentősége a süllyesztett fogantyúknak?

V. A süllyesztett fogantyúk a hely optimalizálására és a sérülések elleni védelemre szolgálnak.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekAnyagÁr
JOBOX 661980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€1,397.40
JOBOX 663980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€2,256.80
JOBOX 664980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€2,535.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 662980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél
€1,825.93 /Mértékegység