JOBOX 661980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJY 1FEG4

JOBOX 661980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UJY Típus: 661980Kereszthivatkozás: 1FEG4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,490.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolóegység
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekfehér
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Magasság9"
Hossz48 "
Terhelés (font)650 font
ZárórendszerFogás és kioldó fogantyú kezelőszervei
AnyagAcél
Osztók száma7
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8708295060
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 661980 StorAll teherautó / kisteherautó tárolófiók rendkívül biztonságos, sokoldalú és tartós tárolási lehetőséget kínál pótkocsik, munkateherautók és kisteherautók számára.

Jellemzők:

  • A JOBOX 661980 StorAll teherautó / kisteherautó tárolófiók egy testreszabható egység, amely 16-os horganyzott és mozgatható szemetes elválasztókkal, valamint elöl-hátul elválasztókkal rendelkezik a szerszámok és kellékek szervezett tárolására.
  • Süllyesztett előlapjai megvédik a fogantyút a sérülésektől.
  • Ennek az egységnek megerősített felső és alsó része 12-es acélcsatornákkal rendelkezik a maximális tartósság érdekében.
  • A Grip-and-Release rendszer lehetővé teszi a terjedelmes fiók biztonságos zárását és kinyitását lejtős felületeken.
  • Csúszásgátló csíkokkal, beépített esőcsatorna csatornával és izzó alakú autós időjárási szigeteléssel rendelkezik a felhasználói kényelem érdekében.
  • Ez a termék acéldugattyúval van felszerelve, amely a beépített fiókütközőket rögzíti a zavartalan működés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége a süllyesztett fogantyúknak?

V. A süllyesztett fogantyúk a hely optimalizálására és a sérülések elleni védelemre szolgálnak.

K. Mennyi ennek a JOBOX 661980 StorAll fióknak a maximális terhelhetősége?

V. Ennek a JOBOX 661980 fióknak a maximális teherbírása 650 font.

K. Miért van csúszásgátló szalag ehhez a fiókhoz?

V. A csúszásgátló szalag megakadályozza a fiókokat az esetleges leesésektől vagy balesetektől.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekAnyagÁr
JOBOX 662980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€1,949.33
JOBOX 663980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€2,452.05
JOBOX 664980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€2,754.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 661980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél
€1,490.94 /Mértékegység