JOBOX 664980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKB 1FEG7

JOBOX 664980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UKB Típus: 664980Kereszthivatkozás: 1FEG7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,754.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolóegység
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekfehér
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Magasság9"
Hossz48 "
Terhelés (font)650 font
ZárórendszerFogás és kioldó fogantyú kezelőszervei
AnyagAcél
Osztók száma24
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.45
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)123.19
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 664980 StorAll kamion/teherautó tárolófiók szerszámok és kellékek szervezett tárolására és szállítására szolgál. Ideális pótkocsikhoz, teherautókhoz és kisteherautókhoz.

Jellemzők:

  • JOBOX 664980 StorAll teherautó / kisteherautó tárolófiók acél dugattyúval van felszerelve, amely a beépített fiókütközőket rögzíti a zökkenőmentes működés érdekében.
  • A Grip-and-Release rendszer biztonságos zárást és nyitást tesz lehetővé, még lejtős felületeken is.
  • Testreszabható, és 14 méter vastag acélszerkezettel rendelkezik a tartós teljesítmény érdekében.
  • Ez az egység süllyesztett előlappal rendelkezik, hogy megóvja a fogantyút a sérülésektől.
  • Mozgatható és állítható elöl-hátul elválasztókkal és 16-os horganyzott kukaelválasztókkal rendelkezik a tárgyak rendezett tárolására.
  • Tartalmaz továbbá csúszásgátló csíkokat, beépített esőcsatorna csatornát és izzó alakú autós időjárási szigetelést a felhasználói kényelem érdekében.
  • Ennek a terméknek a szekrény teteje és alja megerősített, 12-es méretű acélcsatornákkal a hosszú élettartam érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a beépített esőcsatorna?

V. A beépített esőcsatorna csatorna elvezeti a vizet a fiókból.

K. Mekkora terhelést bír el ez a JOBOX 664980 StorAll fiók?

V. Ennek a JOBOX 664980 fióknak a teherbírása 650 font.

K. Mi a szerepe a csúszásgátló csíknak a fiókban?

V. A csúszásgátló szalag megakadályozza a fiókot az esetleges balesetektől vagy leesésektől.

K. Mi a jelentősége a süllyesztett fogantyúknak?

V. A süllyesztett fogantyúk a hely optimalizálására és a készülék sérülések elleni védelmére szolgálnak.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekAnyagÁr
JOBOX 661980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€1,490.94
JOBOX 662980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€1,949.33
JOBOX 663980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€2,452.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 664980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél
€2,754.73 /Mértékegység