A Jobox 1-759610 éghető kézi zárható biztonsági szekrény kiválóan gyúlékony vegyszerek és oldatok, valamint kiömlő folyadékok, például festékek és tinták tárolására alkalmas. Ez a biztonsági szekrény ideális laboratóriumok, egészségügyi létesítmények és gyártóüzemek számára. A Jobox is kínál üzemanyag-áttöltő tartályok nagy mennyiségű éghető folyadék biztonságos szállítására a biztonsági szekrényből a kiválasztott rendeltetési helyre.
Jellemzők:
- Magas és alacsony szellőző csatlakozásokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy a levegő és a füst beszoruljon a biztonsági dobozba.
- Teljesen szigetelt kialakítású, amely kiküszöböli a forró pontokat és a hézagokat, miközben biztosítja a tűzgátló teljesítményt, a porszórt felület pedig forgács-, karc- és kopásállóságot biztosít.
- 12 méretű acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, szintező csavaros hozzáférési lyukkal, amelyek lehetővé teszik a szekrény szintezésének gyors elérését.
- EZ-Level borulásgátló kialakítása billenésállóságot és stabilitást biztosít.
- 3 pontos zárrendszerrel és robusztus, zárható lapátfogantyúval rendelkezik a lopás megelőzésére.
- A jól látható figyelmeztető és biztonsági címkék biztonsági utasításokat és jelzéseket adnak.
- Döntött kiömlésvezető belső polcokkal rendelkezik, amelyek a kiömlött anyagokat a szekrény hátuljára és a visszatartó teknő részbe irányítják a könnyű tisztítás érdekében.
- Világos fehér polcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy gyorsan felismerje a kiömlött folyadékot.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen ütések és leejtések okozta sérüléseket.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a Jobox 1-759610 biztonsági szekrény alkalmas nedves helyekre?
V. Ez a biztonsági szekrény négylábú kialakítású, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy a szekrényt olyan helyekre rögzítse, ahol gyakori folyadék ömlik ki.
K. Hogyan lehet elérni és tárolni a konténereket a Jobox 1-759610 biztonsági szekrényben?
V. A felhasználó meghúzhatja a tárolószekrény retesz alakú fogantyúját, hogy a szekrényajtók kinyitásával hozzáférjen a tárolópolcokhoz.
K. Ez a Jobox 1-759610 biztonsági szekrény alkalmas nyílt terekre?
V. Ez a biztonsági szekrény korlátozott ideig szabad helyen tárolható. A biztonsági szekrényt azonban ajánlatos épületen belül tartani.