A Jobox 1-756610 éghető kézi zárható biztonsági szekrény ideális erősen gyúlékony vegyszerek és oldatok, valamint kiömlő folyadékok, például festékek és tinták tárolására. Ez a tárolószekrény alkalmas laboratóriumok, egészségügyi létesítmények és gyártóüzemek számára. A Jobox is kínál üzemanyag-áttöltő tartályok amely nagy mennyiségű éghető folyadék biztonságos szállítására használható a biztonsági szekrényből a kiválasztott rendeltetési helyre.
Jellemzők:
- Magas és alacsony szellőző csatlakozásokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy a levegő és a füst beszoruljon a biztonsági dobozba.
- Porszórt felülettel rendelkezik a forgács-, karc- és kopásállóság érdekében.
- Teljesen szigetelt kialakítással rendelkezik a forró pontok és hézagok kiküszöbölése érdekében, miközben biztosítja a tűzálló teljesítményt.
- A 12 méretű acél EZ-Level csúszótámaszok egy szintező csavaros hozzáférési lyukkal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors hozzáférést a szekrény szintezéséhez.
- EZ-Level billenésgátló kialakítása billenésállóságot és stabilitást biztosít.
- 3 pontos zárrendszerrel és masszív, zárható lapátfogantyúval rendelkezik, amely a hozzáférés csökkentésével kiküszöböli az esetleges lopást.
- Jól látható figyelmeztető és biztonsági címkékkel rendelkezik, amelyek referenciaként szolgálnak a biztonsági útmutatásokhoz és jelzésekhez.
- Döntött kiömlésvezető belső polcokkal rendelkezik, amelyek a kiömlött anyagokat a szekrény hátuljára és a visszatartó teknő részbe irányítják a könnyű tisztítás érdekében.
- Világos fehér polcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy gyorsan felismerje a kiömlött folyadékot.
- Acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen ütések és leejtések okozta sérüléseket.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet elérni és tárolni a tárolóedényeket ebben a Jobox 1-756610 biztonsági szekrényben?
V. Ennek a biztonsági szekrénynek a retesz alakú fogantyúja a szekrényajtók kinyitásával meghúzható, hogy hozzáférjen a tárolópolcokhoz.
K. Ez a Jobox 1-756610 biztonsági szekrény alkalmas nedves helyekre?
V. Ez a biztonsági szekrény 4 lábú kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szekrényt olyan helyekre rögzítse, ahol gyakori a folyadék kiömlése.
K. Ez a Jobox 1-756610 biztonsági szekrény alkalmas nyílt terekre?
V. Ez a biztonsági szekrény korlátozott ideig szabad helyen tárolható. Azonban ajánlatos épületen belül tartani.