A Jobox 1-753640 tűzveszélyes kézi zárható biztonsági szekrény alkalmas kiömlött folyadékok, például festékek és tinták, valamint erősen éghető vegyszerek és oldatok tárolására. Ez a biztonsági szekrény alkalmas laboratóriumok, egészségügyi létesítmények és gyártóüzemek számára. Jobox ajánlatok üzemanyag-áttöltő tartályok nagy mennyiségű éghető folyadék biztonságos szállításához a biztonsági szekrényből a kiválasztott rendeltetési helyre.
Jellemzők:
- Magas és alacsony szellőző csatlakozásokkal rendelkezik, hogy megakadályozza a levegő és a füst beszorulását a biztonsági dobozba.
- Acél szerkezete és porszórt felülete gondoskodik a forgácsolásról, karcolásról és kopásállóságról.
- Teljesen szigetelt kialakítással rendelkezik a forró pontok és hézagok kiküszöbölésére, miközben biztosítja a tűzgátló teljesítményt.
- 12 méretű acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek szintező csavaros hozzáférési lyukakkal rendelkeznek a szekrény szintezéséhez való gyors hozzáférés érdekében.
- A billenésgátló kialakítás billenésállóságot és stabilitást biztosít.
- 3 pontos zárrendszerrel és masszív, zárható lapátfogantyúval rendelkezik az esetleges lopás kiküszöbölése érdekében.
- Jól látható figyelmeztető és biztonsági címkékkel rendelkezik, amelyek a biztonsági utasításokra és jelzésekre hivatkoznak.
- A megdöntött kiömlésvezető belső polcok a kiömlött anyagokat a szekrény hátuljára és a visszatartó teknő részbe irányítják a könnyű tisztítás érdekében.
- Világos fehér polcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy gyorsan felismerje a kiömlött folyadékot.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen vegyszereket nem szabad tárolni ebben a Jobox 1-753640 biztonsági szekrényben?
V. A meghatározott hőmérsékleti tartományban tárolandó vegyszereket és oldatokat nem szabad ebben a Jobox biztonsági szekrényben tárolni.
K. Hogyan lehet elérni és tárolni a tárolóedényeket ebben a Jobox 1-753640 biztonsági szekrényben?
V. Ennek a biztonsági szekrénynek a retesz alakú fogantyúja a szekrényajtók kinyitásával meghúzható, hogy hozzáférjen a tárolópolcokhoz.
K. Ez a Jobox 1-753640 biztonsági szekrény alkalmas nedves helyekre?
V. Ez a biztonsági szekrény 4 lábú kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szekrényt olyan helyekre rögzítse, ahol gyakori a folyadék kiömlése.