A Jobox 1-750640 tűzveszélyes kézi zárható biztonsági szekrény éghető vegyszerek és oldatok, valamint folyadékok, például festékek és tinták tárolására szolgál. Ez a szekrény ideális laboratóriumok, egészségügyi létesítmények és gyártóüzemek számára. A Jobox is kínál üzemanyag-áttöltő tartályok nagy mennyiségű éghető folyadék biztonságos szállításához a biztonsági szekrényből a rendeltetési helyre.
Jellemzők:
- Magas és alacsony szellőző csatlakozásai megakadályozzák, hogy a levegő és a füst beszoruljon a biztonsági dobozba.
- Porszórt bevonattal rendelkezik a magas kopásállóság érdekében, és teljesen szigetelt kialakítással rendelkezik, amely kiküszöböli a forró pontokat és a hézagokat, biztosítva a tűzgátló teljesítményt.
- 12 méretű acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek szintező csavaros hozzáférési lyukakkal rendelkeznek, lehetővé téve a gyors hozzáférést a szekrény szintezőjéhez.
- EZ-Level borulásgátló kialakítása billenésállóságot és stabilitást biztosít.
- Masszív, zárható lapátfogantyúval és 3 pontos reteszelőrendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a lopást a hozzáférés csökkentésével.
- Jól látható figyelmeztető és biztonsági címkékkel rendelkezik a biztonsági útmutatásokhoz és jelzésekhez.
- A megdöntött kiömlésvezető belső polcok a kiömlött anyagokat a szekrény hátuljára és a visszatartó teknő részbe irányítják a könnyű tisztítás érdekében.
- Világos fehér polcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy gyorsan felismerje a kiömlött folyadékot.
- Acél szerkezete megakadályozza a véletlen ütések és leejtések károsodását.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet elérni és tárolni a tárolóedényeket ebben a Jobox 1-750640 biztonsági szekrényben?
V. Ennek a biztonsági szekrénynek a retesz típusú fogantyúját meg kell húzni, hogy a szekrényajtók kinyitásával hozzáférjen a tárolópolcokhoz.
K. Ez a Jobox 1-750640 biztonsági szekrény alkalmas nyílt terekre?
V. A Jobox biztonsági szekrény korlátozott ideig szabad helyen tárolható. A biztonsági szekrényt azonban ajánlatos épületen belül tartani.
K. Ez a Jobox 1-750640 biztonsági szekrény alkalmas nedves helyekre?
V. Ennek a biztonsági szekrénynek a 4 lábú kialakítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szekrényt olyan helyekre rögzítse, ahol gyakori a folyadék kiömlése.