A Jobox 1-757610 éghető, önzáró biztonsági szekrény alkalmas festékek, tinták és éghető anyagok tárolására gyártási, vegyipari, olaj- és gázipari alkalmazásokban. Ez a piros színű biztonsági szekrény 45 gallon tárolókapacitással rendelkezik.
Jellemzők:
- A Jobox 1-757610 éghető, önzáró biztonsági szekrény teljesen szigetelt a tűzgátló tulajdonságok érdekében, miközben megszünteti a forró pontokat és a hézagokat.
- Ezek a megdöntött kiömlésvezető belső polcok a kiömlött folyadékot a szekrény hátulján lévő visszatartó aknába juttatják a könnyű tisztítás érdekében.
- Az egység egy olvasztható összekötő szerelvénnyel van felszerelve, amely 165 °F-nál lekapcsol az ajtók automatikus bezárása és a szekrény tartalmának védelme érdekében.
- Ez a Crescent Jobox biztonsági szekrény jól látható biztonsági és figyelmeztető címkéket kínál, valamint világos fehér polcokkal rendelkezik a kiömlés azonosítására.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a Jobox 1-757610 éghető önzáró biztonsági szekrény zárható?
V. Igen, ez a biztonsági szekrény önreteszelő, 3 pontos ajtózár rendszerrel rendelkezik, nagy teherbírású, zárt lépcsős mechanizmussal a szekrényajtók megfelelő zárásához és reteszeléséhez.
K. Mire használhatók az EZ-Level csúszótámaszok ebben a biztonsági szekrényben?
V. Ez a Jobox 1-757610 éghető, önzáró biztonsági szekrény 12-es acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek szintező furatokkal rendelkeznek a szintezőcsavarok és ezáltal az egység egyszerű felszereléséhez. Borulásgátló kialakítása növeli az alapterületet, és fokozott stabilitást és billenési ellenállást biztosít. Ezek az EZ-Level támasztékok felemelik az egységet a padlóról, hogy könnyen hozzáférjenek a targoncákhoz vagy a raklapemelőkhöz a szekrény felemeléséhez.
K. Miből készült ez a biztonsági szekrény?
V. Ez a biztonsági szekrény acél szerkezetű, vörös színű porfestékkel, a kopás-, forgács-, karc- és korrózióállóság érdekében a folyékony festékekhez képest.