A Jobox 1-754610 éghető önzáró biztonsági szekrény ideális festékek, tinták és éghető anyagok tárolására a gyártási, vegyipari, olaj- és gázipari, festék- és autóipari alkalmazásokban. Ez a piros színű biztonsági szekrény 30 gallonos tárolókapacitással rendelkezik.
Jellemzők:
- A Jobox 1-754610 éghető, önzáró biztonsági szekrény jól látható biztonsági és figyelmeztető címkékkel, valamint fényes fehér polcokkal rendelkezik a kiömlések könnyű azonosítására.
- Ezek a megdöntött kiömlésvezető belső polcok a kiömlött folyadékot a szekrény hátuljáról a visszatartó aknába vezetik a könnyű tisztítás érdekében.
- Teljesen szigetelt a tűzgátló tulajdonságok érdekében, miközben megszünteti a forró pontokat vagy hézagokat.
- Ez a biztonsági szekrény önreteszelő, 3 pontos ajtózárrendszerrel rendelkezik, nagy teherbírású, zárt lépcsős mechanizmussal a szekrényajtók megfelelő zárásához és reteszeléséhez.
- Az egység olvadócsatlakozó-szerelvénye 165 °F-nál leválik, így automatikusan bezáródik az ajtók, és tűzveszély esetén bent tarthatja a veszélyeket.
- Továbbá fel van szerelve egy 3 pontos zárrendszerrel, amely zárható fogantyúval rendelkezik a biztonságos hozzáférés és a lopások csökkentése érdekében, valamint karózott és hegesztett zsanérokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az ajtók kitörését.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használhatók az EZ-Level csúszótámaszok ebben a biztonsági szekrényben?
V. Ez a Jobox 1-754610 éghető, önzáró biztonsági szekrény 12-es acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek szintező furatokkal rendelkeznek a szintezőcsavarok és ezáltal az egység egyszerű felszereléséhez. Borulásgátló kialakítása növeli az alapterületet, és fokozott stabilitást és billenési ellenállást biztosít. Ezek az EZ-Level támasztékok felemelik az egységet a padlóról, hogy könnyen hozzáférjenek a targoncákhoz vagy a raklapemelőkhöz a szekrény felemeléséhez.
K. Van ennek a biztonsági szekrénynek valamilyen speciális bevonata?
V. Ez a biztonsági szekrény kiváló minőségű vörös színű porfestéket tartalmaz, amely 10-szeres korrózióállósággal, 5-szörös kopásállósággal és kétszeres forgács- és karcállósággal rendelkezik a folyékony festékekhez képest.
K. Mit jelentenek ezeknek a biztonsági szekrényeknek a különböző színkódjai?
A.
- A piros biztonsági szekrények ideálisak festékek, tinták és egyéb éghető anyagok tárolására.
- A zöld biztonsági szekrényeket kültéri vegyszerek, például növényvédő szerek tárolására használják.
- A sárga biztonsági szekrények alkalmasak gyúlékony folyadékok tárolására.