A Jobox 1-757620 peszticid önzáró biztonsági szekrény alkalmas peszticidek és rovarirtó szerek tárolására gyártási, vegyipari és mezőgazdasági alkalmazásokban. Ez a zöld színű biztonsági szekrény teljesen szigetelt a kiváló tűzállóság és a hézagok vagy forró pontok megszüntetése érdekében.
Jellemzők:
- A Jobox 1-757620 peszticiddel önzáró biztonsági szekrény 12-es acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, szintező csavaros hozzáférési lyukakkal az egység egyszerű telepítéséhez és vízszintbe állításához.
- Borulásgátló kialakítása megnövelt alapterületet biztosít a maximális stabilitás és a billenéssel szembeni ellenállás érdekében.
- Az EZ-Level támasztékok emelik fel az egységet a padlóról, hogy könnyen hozzáférjenek a targoncákhoz vagy a raklapemelőkhöz a szekrény felemeléséhez.
- Ez a Crescent Jobox biztonsági szekrény jól látható biztonsági és figyelmeztető címkékkel rendelkezik, valamint világos fehér polcokkal rendelkezik a kiömlött anyagok könnyű azonosítása érdekében.
- Kiömlés esetén a folyadék a szekrény hátulján lévő visszatartó aknába kerül a könnyű tisztítás érdekében.
- Az egység egy olvasztható összekötő szerelvénnyel van felszerelve, amely 165 °F-nál lekapcsol az ajtók automatikus bezárása és a szekrény tartalmának védelme érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a Jobox 1-757620 peszticid önzáró biztonsági szekrény zárható?
V. Igen, ez a biztonsági szekrény önreteszelő, 3 pontos ajtózárrendszerrel rendelkezik, nagy teherbírású, zárt lépcsős mechanizmussal az ajtók megfelelő zárásához és zárásához.
K. Mekkora ennek a biztonsági szekrénynek a tárolókapacitása?
V. Ez a Jobox 1-757620 peszticid önzáró biztonsági szekrény 45 gallon tárolókapacitással rendelkezik.
K. Milyen anyagból készül ez a biztonsági szekrény?
V. Ez a biztonsági szekrény acélból készült, zöld színű porfestékkel a folyékony festékeknél nagyobb korrózió-, kopás-, forgács- és karcállóság érdekében.