A Jobox 1-754640 tűzveszélyes biztonsági szekrény csökkenti a tűzveszélyt és növeli a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonságban tartja. Jellemzően savak, peszticidek, gyúlékony folyadékok, festékek és tinta tárolására szolgál.
Jellemzők:
- Ez az egység 12-es acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek szintező csavaros hozzáférési lyukkal rendelkeznek a gyors és kényelmes szintezés érdekében.
- Ez a biztonsági szekrény szabadalmaztatott EZ-Level borulásgátló kialakítással rendelkezik, amely maximális stabilitást és billenésállóságot kínál.
- Teljesen szigetelt, hogy kivételes tűzgátló teljesítményt nyújtson, és eltávolítsa a hézagokat vagy forró pontokat.
- Önreteszelő, 3 pontos ajtózárral rendelkezik, amely nagy teherbírású, zárt lépcsős mechanizmussal biztosítja az ajtó megfelelő zárását.
- Döntött kiömlésvezetős belső polcokkal rendelkezik, amelyek a szennyeződéseket a visszatartó aknába vagy a szekrény hátuljába irányítják a könnyű tisztítás érdekében.
- Ez a biztonsági szekrény egy olvasztható összekötő szerelvénnyel rendelkezik, amely 165 F fokban lekapcsol az ajtók automatikus bezárásához és a szekrény tartalmának rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Gyúlékony szekrények fúrhatók?
V. Nem, a felhasználók soha ne fúrjanak bele a szekrénybe, mert ez veszélyezteti a duplafalú kialakítást és a tűzvédelmet.
K. Mit lehet tárolni gyúlékony szekrényben?
V. Egy gyúlékony szekrényben aceton, benzol, éter, metanol és petróleum tárolható.
K. Mi az előnye az EZ-Level támasztékoknak?
V. Lehetővé teszik a végfelhasználó számára a szekrények szintbe állítását anélkül, hogy véletlenszerűen keresgélne alatta a megfelelő beállítás érdekében. A támasztékok formája segít a felborulás megelőzésében, és megkönnyíti a felhasználó számára a szekrény gyors mozgatását targonca vagy raklapemelő segítségével.