INTECH CT-125 Olaj/víz szeparátor 125 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUW 20CL93

INTECH CT-125 olaj/víz szeparátor 125 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AF6QUW Modell: CT-125Kereszthivatkozás: 20CL93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,484.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)0.8
Légbeömlő NPT (In.)1/2
Magasság17 "
Hossz19 "
Max. HP kompresszor30
Max. Légáramlás125 scfm
Max. Nyomás600 psi
Temp. Hatótávolság40 fokozatok az 140 fokig
típusSűrített levegő
Súly15-13 / 32 Lbs.
Szélesség568602 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (hüvelyk) (1/2)
    • Olajkimenet NPT (hüvelyk) (1/2)
    • Vízkimeneti NPT (hüvelyk) (1/2)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. LégáramlástípusSúlySzélességÁr
INTECH OWSD-70 Olaj/víz szeparátor 70 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmkondenzátum8 font.568601 "€940.58
INTECH CT-250 Olaj/víz szeparátor 250 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmSűrített levegő24-19 / 64 Lbs.568603 "€2,312.56
INTECH CT-600 Olaj/víz szeparátor 600 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmSűrített levegő41-29 / 32 Lbs.568584 "€4,455.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTECH CT-125 olaj/víz szeparátor 125 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet
€1,484.15 /Mértékegység