A JOBOX 1-698990 nagy teherbírású munkaterületi szekrény polcokat biztosít a szerszámok és kellékek rendezéséhez és tárolásához az üzem padlóján, a munkaterületeken vagy a karbantartó rekeszeken. Csuklós ajtói oldalra nyílnak, így a be- és kirakodás során könnyen hozzáférhet a tárolt tartalomhoz.
Jellemzők:
- A JOBOX 1-698990 munkahelyi szekrény kézzel vagy lábbal működtethető ajtózár-kioldó rendszerrel és rozsdamentes acél ajtópántokkal rendelkezik a szekrényajtók egyszerű kinyitásához.
- Alatta EZ-Loader csúszótámaszok vannak, így a szekrény könnyen átvihető egy másik helyre vagy magasabb szintre targoncával.
- Ez a szekrény hozzáférési nyílásokkal rendelkezik az elektromos kábelek beszereléséhez, és az ajtajait Grip-Rite emelőcsatornák integrálják a tárgyak tárolására.
- Ez a Crescent Jobox szekrény hegesztett sarokbetétekkel rendelkezik, hogy megakadályozzák a szállítás közbeni csavarodást.
- Oldalán süllyesztett fogantyúk találhatók a szekrény könnyű szállítása érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a JOBOX 1-698990 szekrény zárható?
V. Igen, ez a szekrény teljesen hegesztett lakatházzal és ajtónként 3 nagy teherbírású zárakasztóval és 3 acél reteszelőcsappal rendelkezik, hogy megakadályozza a tartalomhoz való jogosulatlan hozzáférést.
K. Mekkora a JOBOX 1-698990 szekrény tárolókapacitása?
V. Ennek a szekrénynek mindkét ajtaján tárolórekesz található, és extra mély polcokkal rendelkezik, így összesen 58.7 köbláb tárolókapacitás érhető el.
K. Mi ennek a JOBOX 1-698990 szekrénynek az építőanyaga?
V. Ez a szekrény acélból készült, barna színű porszórt bevonattal a kemény igénybevételek és a nagy igénybevételű alkalmazások kezelésére.